18ページ目: 船舶艤装品
従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー。安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダー。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。簡易防水型。ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプ。ケーブルAWG14・2.0SQ付き
付属品なし
型式ILFM-14
全長(mm)300
備考簡易防水型
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水BOX 1型 電線口2方向
電線口2方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし
定格容量(A)20まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ
定格容量(A)10まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62T
定格容量(A)20まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62
定格容量(A)15まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-60
定格容量(A)15まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水BOX 1型 電線口4方向
電線口4方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!
型式防水レセプタクル 3路スイッチ
定格容量(A)10まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ
定格容量(A)20まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品。LEDスイッチにワンタッチで取付可能!。LEDスイッチ13A用に適合。半田付けなしで結線可能。
1式
¥659
税込¥725
6日以内出荷
汎用タイプの差し込み型接続端子!。分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能!。ケーブル付きなので手間いらず!。規格品。シリコン製絶縁チューブ付きタイプ
型式TM-02R(赤)
タイプ絶縁型
長さ(cm)20
ケーブル赤色
1式
¥79
税込¥87
6日以内出荷
汎用タイプの差し込み型接続端子!。分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能!。ケーブル付きなので手間いらず!。規格品。シリコン製絶縁チューブ付きタイプ
型式TM-02W(白)
タイプ絶縁型
長さ(cm)20
ケーブル白色
1式
¥79
税込¥87
6日以内出荷
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。2Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
型式MPG-2P
防水保護等級IP56
定格容量(A)20まで
電線口Φ14~16mm
1式
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
電圧(V)12/24/36/48
1式
¥299
税込¥329
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
電圧(V)12/24/36/48
1式
¥299
税込¥329
6日以内出荷
温度調節可能タイプはんだごて!。任意の温度に設定可能!デジタル温度表示機能。僅か6秒でハンダの融点温度200℃へ。高性能・安価で使いやすい。急速加熱ヒーター(セラミックヒーター)。LEDインジケーター機能付き。正確な温度制御。温度構成用微調整VR付き。ドライバー収納BOX
付属品ハンダローラーホルダー・耐熱スポンジ(皿付き)・電源コード・取扱説明書
型式SD-2
出力(W)60
電圧(V)AC100
設定温度(℃)200~480
加熱時間0~200℃ 6秒、0~300℃ 13秒
各種認証PSE
1式
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。変換効率は90%以上。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD1224-12V5AP
寸法(mm)W67×D19.6×24
材質(本体)樹脂モールド
質量(g)53
出力電圧(V)DC12 定電圧
入力電圧(V)DC12~24
出力電流(A)5(最大)
プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1
定格出力電力(W)120
1式
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
3極6ターミナル防水のON-OFFスイッチ!。シリコン製アコーデオンカバー付き。3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
型式WRS4-30A
極数3極
電圧(V)250まで
スイッチON-OFF
電流容量(A)スイッチ:30
ケーブルネジ式接続式
取付可能スイッチ防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
1式
¥899
税込¥989
6日以内出荷
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。DC12V/24V/36V/48V直流用。端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)
材質上蓋材質:耐熱アクリル製、台座材質:難燃性強化ナイロン製
寸法(mm)150×43×37
電圧(V)12/24/36/48
定格電流(A)200
ボルト最適ターミナル:M8 (R端子)
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。家電品・工業製品などの製品をリモコン化!。家電品・船舶・自動車・その他用途に。AC100-240V交流電源専用タイプ。パイロットランプ付き。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個
取付【本体】2ヶ所
備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30
電流容量(A)30
到達距離(m)【信号】50-100
動作電流(mA)13未満
待機電流8mmアンペア未満
動作周波数(MHz)433
動作電圧(V)AC85-260
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は。過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい。非常に安全なリチウムイオン電池!。船内充電ができるので船位保持用のエレキや。離着岸時に使用するバウスラスターにも最適!。DC24V電源専用 ※DC12V専用→BLP100-12。並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)。充電電流 最大50A。100A以上の電流はBMSがかかるので流れません。放電電流 最大100A。10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止。 ほかにも短絡・過放電・過充電・温度制御に対するBMS保護機能が搭載!。充電温度範囲:0~45℃。放電温度範囲:-20~60℃。走行充電器SBC50-24によりバッテリー充電可能。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み) →詳細はこちらをクリック。生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001。1年保証・2025年モデル。オプションとして。 充電器付きインバーターACP3000M-124との組み合わせで大容量蓄電システムに!。 走行充電器SBC50-24との組み合わせで充電効率UP!
寸法(mm)405×173×208
質量(kg)21
規格【組み合わせ】8S1P
出力【長期保管】-10~45℃
温度範囲(℃)【放電】-20~60
定格電圧(V)DC25.6
温度(℃)【充電】0~45
ボルト最適ターミナル:M8(R端子)
定格容量100AH(2580WH)
保証期間1年
起動電流(A)100
充電電流(A)最大50
各種認証PSE/RoHS/CE/FC
最大放電電流(A)100
充放電回数(回)3000
公称放電電流(A)【ピーク】200 (10Sec)
総負荷(W)≦2000
1式
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き
極数1極
電圧(V)交流AC100(選択式)
スイッチON-OFF
使用温度(℃)-20~70
電流容量(A)【スイッチ】6
1式
¥469
税込¥516
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし
極数1極
電圧(V)交流AC100(選択式)
スイッチON-OFF
使用温度(℃)-20~70
電流容量(A)【スイッチ】6
1式
¥389
税込¥428
6日以内出荷
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ。防水規格IP68。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。各種分電盤・ホーンなどのスイッチに
付属品平型差込端子5本
寸法(mm)50.2×25×49
極数5極
電圧(V)DC12-24
スイッチモーメンタリー式
取付穴37.5×22
電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
1式
¥899
税込¥989
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし
極数1極
電圧(V)直流DC12-24
スイッチON-OFF
使用温度(℃)-20~70
電流容量(A)【スイッチ】6
1式
¥389
税込¥428
6日以内出荷
澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 600W 高速回転に強く、安定した充電が出来る 。軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
質量(kg)【発電機】6
出力(W)600
電流(A)25
回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000
定格電圧(V)DC24
周囲温度(℃)40
プーリー【付属】B型
1式
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。回転方向:右回転。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
質量(kg)【発電機】10
出力(W)1000
電流(A)35
回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000
定格電圧(V)DC24
周囲温度(℃)40
1式
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。回転方向:右回転。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
質量(kg)【発電機】10
出力(W)1000
電流(A)35
回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000
定格電圧(V)DC24
周囲温度(℃)40
1式
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)。ケーブルAWG18・0.75SQ付き。7.5Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~7.5A選択式)
型式ILF-18
全長(mm)300
備考防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)7.5まで
電線仕様AWG18・0.75SQ
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ。取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容トイレ本体、ウォシュレット付き
型式SMT-12W
質量(kg)7(便器本体)
取付調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)12用 選択
制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式
全高(mm)340
給水量(L/分)16
バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ。取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min
セット内容トイレ本体、ウォシュレット付き
型式SMT-24W
質量(kg)7(便器本体)
取付調整角度(°):360(22.5毎)
電圧(V)24用 選択
制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式
全高(mm)340
給水量(L/分)16
バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
1式
¥299
税込¥329
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
1式
¥299
税込¥329
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
1式
¥299
税込¥329
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
1式
¥299
税込¥329
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
1式
¥299
税込¥329
6日以内出荷
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶艤装品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。