25ページ目: 船舶艤装品

1,367件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VF-229X ロックショアタフベスト ブラック SHIMANO(シマノ)VF-229X ロックショアタフベスト ブラックSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ロックショアの現場で作り上げた、機動性と収納力にこだわったベストロックショアでの移動や操作を妨げないことを追求したベストです。着脱式マクラは首の保護機能だけなく、ジャケットのフードが収まりやすいようマクラをたためるように進化。浮力材は、サイドを広く開放した配置にしたことで、動きやすさと通気性を可能にしました。ポケットは伸縮素材を採用することで張り出しを抑えられ、視野も確保することもできました。ポケット内部は、一瞬のチャンスにも対応できるようジグホルダーやルアーローテーションケースを設定。機動性と収納力を兼備した機能を充実させたコンセプトベストです。
サイズFREE裾廻り(cm)136
VF-068T ゲームベストライト SHIMANO(シマノ)VF-068T ゲームベストライトSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
必要十分な機能を搭載した、コスパの良いライトベスト軽量なのに大容量でブライヤーホルダーやロッドホルダーも付属。平場での使いやすさを第一に、釣りに求められる必要十分条件を満たす機能的なベストです。
材質浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE肩幅(cm)36.5着丈(cm)42.5材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145裾幅(cm)47身幅(cm)76.5
VF-024U ゲームベスト SHIMANO(シマノ)VF-024U ゲームベストSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
便利な機能を凝縮したハイコスパ・ベスト
材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145
VF-051K ラフトエアジャケット(自動膨張式救命具) SHIMANO(シマノ)VF-051K ラフトエアジャケット(自動膨張式救命具)SHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
欠品中
気室が取り外し可能で、洗濯できるショルダータイプの膨脹式ベスト国土交通省型式承認品(船検対応)浮力性能(膨張時)7.5kg/24時間以上装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載落水センサーが水分に反応して自動で膨張手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください)外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付補助送気装置、ホイッスル付内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ※アフター交換パーツ(BP-100A)立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材左胸にファスナーポケットウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
材質外カバー:ナイロン100%、気室:ナイロン100%(ポリウレタン加工)サイズFREE裾廻り(cm)130
VF-274W アクトゲームベスト SHIMANO(シマノ)VF-274W アクトゲームベストSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
BOA(R)フィットシステムのサイズ調整着脱性とベンチレーション機能を搭載したゲームベストBOA(R) フィットシステム採用で、着脱性やフィット感を高めたゲームベスト。暑い時期に嬉しい「ベンチレーション」機能も搭載しています。
材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)材質(裏)ナイロン100%(撥水加工)材質(表)ポリエステル100%
VF-029U ロックショアベスト SHIMANO(シマノ)VF-029U ロックショアベストSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
アクションがしやすい高い機動性を備えたミニマイズベスト
材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE着丈(cm)42.5材質(裏)ナイロン100%(撥水加工)材質(表)ナイロン100%(撥水加工)裾廻り(cm)145身幅(cm)75.5
ドレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダー トップウォータードレン付 埋込式 ステンレス316 カップホルダートップウォーター
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
プラスチックよりも耐久性があり、磨耗に強く、耐久性のある316ステンレス鋼で作られているので、お手入れも簡単。汚れや水分が付着しにくく、サッと拭き取るだけで清潔さを保つことができます。ボートのガンネルなどにあるフラッシュマウントに取り付けたり、段差のあるデザインが特徴。缶のドリンクや大きなカップを入れておけます。底部にはカップをクッションする耐紫外線性ビニールゴムが付いています。ドレン付きなので飲み物をこぼしてしまった時でも安心。溜まった水分がスムーズに流れるため、周囲を汚す心配がありません。キャンプやバーベキュー、釣りなど、アウトドアでの使用シーンはもちろん、車やボートなどに設置しても、安心して使うことができるのが魅力です。シンプルで洗練されたフォルムは、どんなインテリアにもマッチします。埋込式という特性上、グラつきが少なく安定しており、カップやボトルをしっかりと支え、飲み物を取り出す際にもスムーズです。サイズもコンパクトなので、スペースを取らず、様々な場所に設置することが可能です。
材質SUS316高さ(mm)70穴径(Φmm)排水:5適合穴(mm)73.5内径(mm)93
HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 報商製作所HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具報商製作所
14,980税込16,478
1本
21日以内出荷
HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。船で人気の中島式金具をお付けしています。
用途船舶用消火ホースとして。仕様平織・一重巻き・中島式金具リング加締めその他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式
アフトデッキ トランサム シャワーシステム トップウォーターアフトデッキ トランサム シャワーシステムトップウォーター
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
トランサムやアフトデッキにシャワー設備を設置するためのセツトで、HOTとCOLDをミキシングして使用することができます。このシャワーシステムは、ボートやヨットのアフトデッキやトランサムに容易に取り付けることができ、海水やクルージング中の塩分、砂、その他の不快な汚れを洗い流すのに最適です。別売1/2"NPTフィッティングでホースをジョイントしてください。
仕様開閉カバー・鍵付材質ABSプラスチック製寸法(横×縦)(mm)338×216ホース長さ(cm)142
サブバッテリーチャージャー DVSR BEP MARINEサブバッテリーチャージャー DVSRBEP MARINE
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電寸法(mm)69(W)×69(L)×50(H)定格入力電圧(V)12/24バッテリー耐水性有り無負荷電流(mA)主バッテリー:12.0V時/25以下、24.0V時/35以下ケーブルサイズ(SQ)配線:13最大出力電流(A)140
デュアルサーキット バッテリースイッチ Mシリーズ BLUE SEA Systemsデュアルサーキット バッテリースイッチ MシリーズBLUE SEA Systems
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
一方の回路が12V、もう一方が24V等でも使用可能。電装モーター使用のバスボートなどに最適です。
用途ボート、ヨット、キャンピングカー等寸法(mm)69(W)×69(L)×78(H)許容電流(A)連続:300許容電流10秒-1000Amp端子径(mm)Φ10
スイッチング電源アダプタ マリンテックスイッチング電源アダプタマリンテック
9,198税込10,118
1台
6日以内出荷
端子台接続型デジタル電圧計付きスイッチング方式の変換電源出力端子3系統付きボリュームによる出力可変タイプ(DC0~24V調整可能)自動温度制御冷却ファン付き屋内仕様(屋外使用不可)アルミ製筐体アース端子付き1年保証オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~24入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)20(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
スイッチング電源アダプタ マリンテックスイッチング電源アダプタマリンテック
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
端子台接続型デジタル電圧計付きスイッチング方式の変換電源出力端子3系統付きボリュームによる出力可変タイプ(DC0~12V調整可能)自動温度制御冷却ファン付き屋内仕様(屋外使用不可)アルミ製筐体アース端子付き1年保証オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~12入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)40(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
パワーリレー マリンテックパワーリレーマリンテック
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
船舶・自動車・その他用途に直流電源専用タイプ(24V)ベークライト樹脂製簡易防水仕様電源端子:ステンレス製6mmボルト圧着ターミナル接続式リレー端子:銅製8mmボルト圧着ターミナル接続式
寸法(mm)56(縦)×80(横)×86(高さ)取付本体:2ヶ所質量(g)230電流(A)瞬間:500、連続:200電圧(V)DC24温度範囲(℃)-30~80接点材質AgSnO2(銀酸化錫)コイル抵抗(Ω)9(16w)
スプリッターケーブル マリンテックスプリッターケーブルマリンテック
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
1台のサーチライトを2ヶ所に設置したジョイスティックリモコンで操作が可能に!オプションの延長ケーブル(M970-ET5やM970-ET15)を併用することにより更に離れた場所から操作可能(最大195mまで延長可能)M970-1224LED型・M970-1224G型ともに使用可
M970用延長ケーブル 5m マリンテックM970用延長ケーブル 5mマリンテック
6,598税込7,258
1式
6日以内出荷
コネクターの連結で簡単にケーブルを延長可能!コネクターをしっかりを締めてテーピングしてください
M970用延長ケーブル 15m マリンテックM970用延長ケーブル 15mマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
コネクターの連結で簡単にケーブルを延長可能!(最大195mまで延長可能)コネクターをしっかりを締めてテーピングしてください
JRC-2用ケーブル マリンテックJRC-2用ケーブルマリンテック
6,598税込7,258
1式
6日以内出荷
M970用ジョイスティックリモコン マリンテックM970用ジョイスティックリモコンマリンテック
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
M970-1224専用(旧タイプHID光源の互換性なし)2段スピード機能付き
水難救助ロープ エスコ水難救助ロープエスコ
5,500税込6,050
1本
翌日出荷
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。水難者を救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。
材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体質量(g)530構造ポリエチレンロープ+フロート寸法(Φmm×m)ロープ:8×15折径(mm)片側フロート・輪状部:約750引張強度(kN)6.5
ドライデッキマット トップウォータードライデッキマットトップウォーター
189税込208
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
水ハケの良い連結タイプ・簡単施工のジョイント式マット。硬いプラスチック製スノコとは違い、メッシュ状で凸凹の突起があり排水効果も高く、柔らかい素材のボート用ドライマットです。船のエンジンルームやご家庭や水を使用する作業場・シャワー、ロッカールームなどでも使用できます。四角のメイン部分と2つの辺、角パーツをご用意しましたので、色々なカスタマイズが可能で、固定された障害物やコーナーにフィットして設置ができます。4つのパーツに分かれているので、必要な場所に必要な数をお買い求めいただけます。・中央本体マット(メイン部分)・中央本体マット10枚セット・辺A(メス)・辺B(オス)・1/4角(扇形のコーナー部分)
ボーディング ガンネルマット トップウォーターボーディング ガンネルマットトップウォーター
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
キャビンから乗船するガンネル部分に置くマットです。素材は頑丈な600デニールの耐UV加工、裏には滑り止め加工がしてありガンネルから落ちないように両端にウエイトの砂が入っています。
寸法(mm)幅500×横800ネイビー
ウエルカムデッキマット インターコムマリンウエルカムデッキマットインターコムマリン
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
インターコムマリンブランドのデッキ汚れ防止のフロアマット。フロアマットは愛艇を汚さないと言う用途だけでなく、艇にワンポイントのデザインを添えて、大切なゲストをお迎えするウェルカムマットとしても活躍するアイテムにもなります。カーペット調のパイル地が埃・汚れや水気をしっかりキャッチし、キャビンに入る前に泥汚れや砂ぼこりを落とすことで掃除回数を減らせるだけでなく、艇の印象もアップします。薄手でドアの開閉にも引っかかりにくく、裏面には防滑加工を施し、愛艇のデッキなど濡れた場所に置いても安心なアイテムです。
寸法(mm)幅455×横750ブルー
ぺデスタル  365-500mm BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ぺデスタル 365-500mmBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
アルミニウム支柱とアルミニウム鋳造ベース、ナイロンパーツの軽量でしっかりとしたペデスタルです。ネジ式で数段階の高さ調節が可能です。
仕様●天面サイズ:10mm●天面板厚:170x170mm材質アルミ/樹脂底面サイズ(mm)Φ230支柱径(Φmm)75/60
ぺデスタル(ダンパータイプ) 340-450mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ぺデスタル(ダンパータイプ) 340-450mm IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):340~450底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
キャスティングシート用ポール(330mm) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)キャスティングシート用ポール(330mm)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
アルミ製シート用ポールです。キャスティングシートなど、負荷の小さなシート用となっております。高さ調節したいときに使用します。有効高さ330mm固定です。
仕様●差込み穴:Φ19mm●差込支柱:Φ19mm材質アルミ/スチール/樹脂タイプ330mm固定
スターンシェード収納バッグ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スターンシェード収納バッグBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
スターンシェードのホロ、フレームなどのパーツを全て収納して、持ち運びができる収納バッグです。
材質ポリエステル寸法(mm)1190x240対応30A0034(スターンシェード)
スタンションリードブロック NautosスタンションリードブロックNautos
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ジブファーラーなどのロープをスタンションにリードするブロック&アイ
径(Φmm)スタンション:25安全強度(kg)100
Mininox 20 ボールベアリングブロック NautosMininox 20 ボールベアリングブロックNautos
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
レーシングディンギー用ベアリングブロック ~6mmロープ用
ロープ径(Φmm)6シーブ径(mm)20
Line28 ボールベアリングブロック NautosLine28 ボールベアリングブロックNautos
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ヨット用ボールベアリングブロック。ディンギー、小型クルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。
破断強度(kg)750安全強度(kg)120
Dynamic 30 ボールベアリングブロック NautosDynamic 30 ボールベアリングブロックNautos
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~8mmロープ用
ロープ径(Φmm)8シーブ径(mm)30
Dynamic 20 ボールベアリングブロック NautosDynamic 20 ボールベアリングブロックNautos
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~6mmロープ用
ロープ径(Φmm)6シーブ径(mm)20
Line39 ボールベアリングブロック NautosLine39 ボールベアリングブロックNautos
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
破断強度(kg)820ロープ径(Φmm)最大:10シーブ径(mm)39
オプテイマ イエロートップ YT-B24L1 L端子 小ターミナルポール OPTIMA BATTERIESオプテイマ イエロートップ YT-B24L1 L端子 小ターミナルポールOPTIMA BATTERIES
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:L端子 小ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
オプテイマ イエロートップ D1000U OPTIMA BATTERIESオプテイマ イエロートップ D1000UOPTIMA BATTERIES
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
仕様765CCA/RC120分質量(kg)19.7区分ターミナル:R端子 大ポール 前面にサブ端子付き外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×254×198(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)55(20時間率)
オプテイマ イエロートップ YT-B24R1 R端子 小ターミナルポール OPTIMA BATTERIESオプテイマ イエロートップ YT-B24R1 R端子 小ターミナルポールOPTIMA BATTERIES
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:R端子 小ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
オプテイマ イエロートップ YT-925SL OPTIMA BATTERIESオプテイマ イエロートップ YT-925SLOPTIMA BATTERIES
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
仕様660CCA/RC100分質量(kg)16.5区分ターミナル:L端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×237×194(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)48(20時間率)
オプテイマ イエロートップ YT-B24RT2 R端子 大ターミナルポール OPTIMA BATTERIESオプテイマ イエロートップ YT-B24RT2 R端子 大ターミナルポールOPTIMA BATTERIES
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:R端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター RENOGY JAPANスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニターRENOGY JAPAN
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
通信ポート:RJ45通信ケーブルを介し、スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに接続するだけで、バッテリーの情報が観測できます。 正確な観測:バッテリーの情報を精確に読み取ることができます。 エラー表示:エラーが発生した際、液晶画面に表示されるため即座に対応可能です。 簡単操作:ボタンを押すだけで詳細なシステム情報を表示できます。 電源のON/OFF:専用モニターの電源ボタンを3秒間押すことで、専用モニターおよびバッテリー電源のON/OFFを切り替えることができます。
用途本製品はスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12S-JPおよびRBT100LFP12SH-JP)専用のモニターです。シャントを介してバッテリーバンクから流れる電流を測定する代わりに、バッテリー管理システム(BMS)と直接通信し、従来のバッテリーモニターと比べより精確な充電状態(SOC)を読み取ることができます。液晶画面では、電圧、電流、容量、残り使用時間、エラーコード、並列バッテリーの数などの情報を確認できます。電源操作によりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。寸法(mm)70×110×31.8質量(g)62取付方式壁に取付消費電力(W)<1精度【容量】±0.1Ah【電圧】±0.1V【電流】±0.1Aボタン数【操作ボタン】2【電源ボタン】 1液晶モニターバックライト付きLCD画面供給電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRJ45 (RS485)取扱説明書(1.24MB)動作温度範囲(℃)-20~45供給電圧(V)12DC
E.G.エレキワイヤージップ EverGreen INTERNATIONALE.G.エレキワイヤージップEverGreen INTERNATIONAL
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
ジャケット部分にしなやかでクッション性がある3mm厚ネオプレン(クロロプレン)生地を採用することで、エレキヘッド上げ下ろしの際に配線の束が暴れ魚探のモニターに干渉してしまう配線の束がボートのラッピングを傷付けてしまうなどのストレスやトラブルを予防。 高強度で錆びない樹脂製大型ファスナー。
用途エレキ(エレクトリック・モーター)のワイヤーと、魚探(魚群探知機)の振動子をはじめとする周辺機器の配線をすっきりまとめるためのアイテムです。簡単に素早く装着できる、センターファスナータイプのドレスアップ配線ジャケットです。全長(mm)1500(配線が短い場合は、エレキペダル側端部をカットして全長の微調整が可能)
船舶艤装品