27ページ目: 船舶艤装品

1,367件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットブレーカー マリンテックサーキットブレーカーマリンテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に! 船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF/マニュアルリセット Bluesea製Aシリーズとの互換性あり
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)19.5×50.8電圧(V)12~60ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式取付ねじM3(3mm)ボルト寸法M4(4mm)
表示器用 埋込パネル マリンテック表示器用 埋込パネルマリンテック
749税込824
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロッカースイッチ・デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル 簡単に取り付け可 金属製:黒色アルミ製プレート(アルマイト処理)
付属品タッピングネジ 4本材質アルミニウム製寸法(mm)110×68タイプ埋込型取付け方法4本のネジで固定
メガヒューズホルダー マリンテックメガヒューズホルダーマリンテック
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー 大電流用ANLヒューズに対応 本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製 真鍮製ブロックベース仕様 DC12V/24V/36V/48V直流用 100Aヒューズ付き ケーブル接続: 挟み込み接続式 最大500Aのヒューズまで装着可
付属品ANLヒューズ100A寸法(mm)108×71×40質量(g)260電圧(V)12/24/36/48接続挟み込み式ケーブル最大AWG4/0・107SQ穴径(mm)13、アダプター8.5
表示器用 埋込パネル マリンテック表示器用 埋込パネルマリンテック
429税込472
1個
4日以内出荷
デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
材質樹脂製黒色タイプ埋込型取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm)穴径(mm)30
表示器用 取付スタンド マリンテック表示器用 取付スタンドマリンテック
429税込472
1個
5日以内出荷
デジタル表示器・USB充電器用簡易スタンド 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
付属品黒色タッピングネジ 2本材質樹脂製タイプスタンド型取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定)穴径(mm)30
USB充電器 マリンテックUSB充電器マリンテック
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器 パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能 USBが2か所で充電可能 黒色樹脂製 青色LED照明 防水キャップ・ゴムパッキング付き ノイズ対策品 2ポート付き(両ポート:QC3.0)
付属品接続ターミナル 2個寸法(mm)縦35.6×幅21.5タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24取付け方法埋め込みタイプ
メガヒューズホルダー マリンテックメガヒューズホルダーマリンテック
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ 本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製 DC12V/24V/36V/48V直流用 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き 最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨) 9種類のヒューズの中から選べます。
付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)、セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)65×43×24電圧(V)12/24/36/48ヒューズ容量(A)50/80/100/125/150/200/250/300/400ボルト寸法(最適ターミナル)M8ミリ (R端子)
HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (チャージャーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501などバッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(mm)(バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64質量(g)(バッテリー)200、(チャージャー)100機能(バッテリー)過充電、過放電保護付出力電圧(V)(チャージャー)12.6出力電流(A)(チャージャー)1入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8仕様PSE:取得済み
HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
8,998税込9,898
1個
欠品中
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501などバッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(mm)118×75×25質量(g)200機能過充電、過放電保護付仕様PSE:取得済み
ハイバックフォールディングシート(ブルー/ホワイト) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ハイバックフォールディングシート(ブルー/ホワイト)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
背中全体をしっかり支えてくれるので、快適で疲れにくいハイバックタイプのシートです。長時間の操船でも、ハイバックタイプのシートなら定期的にもたれかかって背中や腰の筋肉を休められるので、疲れにくく、快適に操船することができます。
ブルー/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×490×580付属品取付用ネジ4本仕様折り畳み式
ハイバックフォールディングシート(ホワイト) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ハイバックフォールディングシート(ホワイト)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
背中全体をしっかり支えてくれるので、快適で疲れにくいハイバックタイプのシートです。長時間の操船でも、ハイバックタイプのシートなら定期的にもたれかかって背中や腰の筋肉を休められるので、疲れにくく、快適に操船することができます。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×490×580付属品取付用ネジ4本仕様折り畳み式
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量(A)最大150
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式マリンテック
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場! 大きなLEDのリングが特徴 スイッチの面積が広く押しやすい! スイッチ部形状:フラットタイプ スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯 DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態 推奨取り付け穴:25mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24スイッチ容量20Aまでスイッチ方式:オルタネイト、表面:フラットタイプ(平面)防水保護等級IP64相当寸法(mm)Φ25×40質量(g)36取付穴径(Φmm)25(推奨)
鉄製等辺山形鋼用溶接パッド ノムラ鉄製等辺山形鋼用溶接パッドノムラ
1,198税込1,318
1袋(2個)
6日以内出荷
船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
材質表面処理錆止め塗装型式二等辺三角形板厚t(mm)6
鉄製平鋼用溶接パッド ノムラ鉄製平鋼用溶接パッドノムラ
989税込1,088
1袋(2個)
6日以内出荷
船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
材質表面処理錆止め塗装型式楕円形板厚t(mm)6
バンドバックル付フープ ノムラバンドバックル付フープノムラ
9,998税込10,998
1箱(500本)ほか
6日以内出荷
船舶の電線固縛材で主に枝電路用にお使い頂いております
用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材をまとめて固縛出来ます材質表面処理メッキ型式D型板厚t(mm)0.3、バックル:1板幅(mm)帯金:14長さ(mm)帯金:0.15
バンドバックル ノムラバンドバックルノムラ
4,398税込4,838
1箱(500本)ほか
6日以内出荷
船舶の電線固縛用バックルで帯金(フープ材)と合わせて使用します
用途帯金(バンドフープ)に取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します材質表面処理メッキ型式D型板厚t(mm)バックル:1
ソーラー チャージコントローラー マリンテックソーラー チャージコントローラーマリンテック
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!! デジタルディスプレイにより充電電流と充電電圧が一目でわかります。
電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)回路方式MPPT入力電圧(V)最大50最大入力電流(A)20寸法(mm)191×154×55質量(g)910
ソーラー チャージコントローラー マリンテックソーラー チャージコントローラーマリンテック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!!
電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)回路方式PWM入力電圧(V)最大50最大入力電流(A)20寸法(mm)150×100×40質量(g)300
USB充電器 マリンテックUSB充電器マリンテック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
携帯電話などの充電器
材質樹脂電圧(V)12~24タイプ2.1直径(Φmm)36寸法(mm)50仕様多くのスマートフォン接続可能
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A高階救命器具
6,698税込7,368
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
適応体重(kg)15~25未満浮力(kg)初期浮力:約6.4仕様小児用
自蔵式呼吸具 KS-8C用 ナイロンバッグ エア・ウォーター防災自蔵式呼吸具 KS-8C用 ナイロンバッグエア・ウォーター防災
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
KS-8Cを収納可能バックです(ボンベ含む)
寸法(mm)約670×300×260
自蔵式呼吸具 KS-8C用 ボンベ エア・ウォーター防災自蔵式呼吸具 KS-8C用 ボンベエア・ウォーター防災
68,980税込75,878
1本
7日以内出荷
KS-8C専用ボンベです。
用途消防活動用質量(kg)11.5径(mm)ボンベ:約165全長(mm)約586
SEAFLO マリントイレ 配管セット(海水ストレーナー付) SEAFLO(シーフロ)SEAFLO マリントイレ 配管セット(海水ストレーナー付)SEAFLO(シーフロ)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。 このトイレを新設するための配管キットです。 安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。 海水ストレーナーは給水するときに海中のごみや、浮遊物、フジツボなど貝などの異物ををくみ上げないようにするために使用します。 このトイレ配管キットは一度トイレに取り付ければ艇の寿命まで交換する必要はありませんが、ホースやクランプなどは消耗品ですので、ここから海水漏れが発生することがあるので長い期間、艇を係留したままお使いにならない場合は配管のバルブを必ずお閉めください。
セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m、海水ストレーナー 1個
SEAFLO マリントイレ  スタンダード テンダリクローズ SEAFLO(シーフロ)SEAFLO マリントイレ スタンダード テンダリクローズSEAFLO(シーフロ)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。 ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。 ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。 排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。
仕様コントローラー:スイッチパネル材質(便器)白いガラス質陶磁器、(便座・蓋)焼付エナメル接続給水:19mm(3/4")ホース、排水:25mm(1")ホース
平型差込端子 マリンテック平型差込端子マリンテック
54税込59
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
汎用タイプの差し込み型接続端子! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用できます! 規格品。
リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(LCDディスプレイ) COTEK(コーテック)リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(LCDディスプレイ)COTEK(コーテック)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
各動作の詳細設定・変更が可能に LCDディスプレイで電圧・電力などの監視が可能 SCシリーズインバーターに対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149.0×98.0×30.9RoHS指令(10物質対応)対応
リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(レベルメーター) COTEK(コーテック)リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(レベルメーター)COTEK(コーテック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
SCシリーズインバーターのON・OFF以外に動作確認が可能 LEDランプで動作状態を表示 充電3段階モード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98.0×85.0×25.6RoHS指令(10物質対応)対応
充電器内蔵型インバーター SCシリーズ COTEK(コーテック)充電器内蔵型インバーター SCシリーズCOTEK(コーテック)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
インバーター・充電器の機能が一つに AC電源が来ている間はバッテリーチャージャーとして蓄電 停電時にはACバイパス回路が自動で働く 設定によりインバータ優先としてのAC切替も可能
出力波形純正弦波保護機能入力:過電圧/低電圧/逆接、温度:本体過温度/バッテリー過温度、出力:短絡/過負荷安全規格UL458 & Supplement SA/UL1741、FCC class A歪率(%)<5モード(バッテリー充電)3段階充電動作湿度(%)93(非結露)保管温度範囲(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
表示パネル マリンテック表示パネルマリンテック
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
USB充電器などが付いた表示パネルです。
取付け方法埋め込みタイプ材質(パネル)樹脂
レーザービームライト マリンテックレーザービームライトマリンテック
32,980税込36,278
1台
21日以内出荷
新型LEDレーザービーム登場! 話題のレーザービームによるピンポイント照射! LEDスポットより更に明るい! 小さな物標を探す時など、今までに無い使い方が出来ます。 従来のサーチライトとの併用でさらに効果を発揮します。
寸法(mm)51×38×15質量(g)800電圧(V)DC12/DC24全光束(Lm)1800光源LEDレーザー光色温度(K)6500指向性スポット光色白色
日光信号鏡 日本船燈日光信号鏡日本船燈(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
遭難時、鏡に太陽光を反射させることにより自身の位置を知らせることができます。携帯用救命用品として
フリップアップスポーツバケットシートペデステルパッケージ インターコムマリンフリップアップスポーツバケットシートペデステルパッケージインターコムマリン
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートにフリップアップ機能が付いた新製品。ペデスタルとセットになってます。
直径(Φmm)ペデスタル土台:230高さ(mm)ペデスタル:330~450機能フリップアップ機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×600パイプ外径(Φmm)ペデスタル:100
フリップアップスポーツバケットシート インターコムマリンフリップアップスポーツバケットシートインターコムマリン(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートにフリップアップ機能が付いた新製品。
機能フリップアップ機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×600
フリップバックシート インターコムマリンフリップバックシートインターコムマリン
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
シートは反転するのでどちらの向きでも使える、とても便利でお洒落なオリジナルボートシートです。背もたれはとても厚みがあり背中をしっかりとサポートしてくれます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×500
船用ちょう形締付金物 真鍮製用 AR受金(亜鉛メッキ付) ノーブランド船用ちょう形締付金物 真鍮製用 AR受金(亜鉛メッキ付)ノーブランド
899税込989
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
船用ちょう形締付金物 真鍮製用 AL受金(亜鉛メッキ付) ノーブランド船用ちょう形締付金物 真鍮製用 AL受金(亜鉛メッキ付)ノーブランド
899税込989
1枚
6日以内出荷
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
船舶用持運び式二酸化炭素消火器用ブラケット 初田製作所船舶用持運び式二酸化炭素消火器用ブラケット初田製作所
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
船舶用持運び式粉末(ABC)消火器用ブラケット 初田製作所船舶用持運び式粉末(ABC)消火器用ブラケット初田製作所
6,198税込6,818
1式
6日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
小型船舶用粉末(ABC)消火器用ブラケット 初田製作所小型船舶用粉末(ABC)消火器用ブラケット初田製作所
2,898税込3,188
1式
6日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
船舶艤装品