漁業機械/漁労機器 :「メタルハライド用安定器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルハライドランプ・ハロゲンランプ・白熱球が使用出来ます。メタルハライドランプ対応集魚灯用発電機 HDS 三相三線手動式。配電盤付で廉価かつ経済的、取付も簡単です。操作も簡単で上灯・水中灯にもご使用出来ます。発電機は小型軽量で小型のプレジャーボートから専業の方々まで幅広くご使用いただいております。レール、配電盤、コンデンサーボックス付。メタルハライドランプ用安定器は入力240Vタップ付きの使用に限られます。
寸法(mm)【発電機】312×369×528【配電盤】460×460×140 質量(kg)【発電機】84【配電盤】15【コンデンサーボックス】7 出力(kW)12 定格電圧(V)240 最小径(Φmm)適用プーリー:180-5V-3本 周波数60Hz 回転数1,800rpm
1式
759,800 税込835,780
6日以内出荷

メタルハライドランプ・ハロゲンランプ・白熱球が使用出来ます。メタルハライドランプ対応集魚灯用発電機 HDS 三相三線手動式。配電盤付で廉価かつ経済的、取付も簡単です。操作も簡単で上灯・水中灯にもご使用出来ます。発電機は小型軽量で小型のプレジャーボートから専業の方々まで幅広くご使用いただいております。レール、配電盤、コンデンサーボックス付。メタルハライドランプ用安定器は入力240Vタップ付きの使用に限られます。
寸法(mm)【発電機】312×369×572【配電盤】460×460×140 質量(kg)【発電機】94【配電盤】15【コンデンサーボックス】8 出力(kW)15 定格電圧(V)240 最小径(Φmm)適用プーリー:180-5V-4本 周波数60Hz 回転数1,800rpm
1式
999,800 税込1,099,780
6日以内出荷

メタルハライドランプ対応集魚灯用発電機 HDS 三相三線手動式。配電盤付で廉価かつ経済的、取付も簡単です。操作も簡単で上灯・水中灯にもご使用出来ます。発電機は小型軽量で小型のプレジャーボートから専業の方々まで幅広くご使用いただいております。レール、配電盤、コンデンサーボックス付。【集魚灯使用例】。HDS-60M。メタルハライドランプ 2KW×3灯。ハロゲンランプ 使用可。内1灯は切り替えスイッチ付、水中灯2KWへの切り替えが可能です。メタルハライドランプ用安定器は入力240Vタップ付きの使用に限られます。
寸法(mm)【発電機】263×314×429【配電盤】410×390×140 質量(kg)【発電機】58【配電盤】12【コンデンサーボックス】7 出力(kW)6 定格電圧(V)240 最小径(Φmm)適用プーリー:180-5V-3本 周波数60Hz 回転数1,800rpm
1式
619,800 税込681,780
6日以内出荷