漁業機械/漁労機器 :「モニター付き カメラ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ3台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ3個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン3式・取扱説明書
質量(g)モニター:1200
電圧(V)DC12-32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50
言語表示日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数1024×600
バックライトLEDの輝度450cd/m2
モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21(推奨)・EC-20
オーディオ入力4CH AHD
対応VESA規格50×50mm
リフレッシュレート(Hz)60
1式
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
本体はオール樹脂製。サイドビューモニターとして。高画質新型TFT液晶パネル5インチカラーモニター。省電力約4W!長時間の連続使用でも安心。画面が小さくても高画質映像。小型コンパクト・取り付け場所を選ばない。メニューは3つのボタンでプッシュ式操作。モニターは最大2カメラ同時表示可能。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。電源DC12-32V共用。赤外線カメラなので夜間・暗い場所でも撮影可。標準型カメラ(EC-20)付き。防水型カメラ(ECW-21)も接続可能。カメラは追加設置可(最大2個まで)。2025年モデル
付属品カメラEC-20
質量(g)モニター:450
出力(W)4.1
電流(A)0.16(24V時)
電圧(V)DC9-32
信号形式PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:132×88×38(本体画面のみ)、カメラ:80×75×75(標準型)/78×75×50(防水型)
解像度800×480
言語表示日本語・その他
バックライトLEDの輝度400cd/m2
モニタ5インチデジタルTFT LCD LEDバックライト
適合カメラEC-20(標準)/ECW-21(防水)
オーディオ入力2CH AHD
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ1台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ1個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書
質量(g)モニター:1200
電圧(V)DC12-32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50
言語表示日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数1024×600
バックライトLEDの輝度450cd/m2
モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21(推奨)・EC-20
オーディオ入力4CH AHD
対応VESA規格50×50mm
リフレッシュレート(Hz)60
1式
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ4台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ4個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン4式・取扱説明書
質量(g)モニター:1200
電圧(V)DC12-32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50
言語表示日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数1024×600
バックライトLEDの輝度450cd/m2
モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21(推奨)・EC-20
オーディオ入力4CH AHD
対応VESA規格50×50mm
リフレッシュレート(Hz)60
1式
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ2台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ2個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン2式・取扱説明書
質量(g)モニター:1200
電圧(V)DC12-32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50
言語表示日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数1024×600
バックライトLEDの輝度450cd/m2
モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21(推奨)・EC-20
オーディオ入力4CH AHD
対応VESA規格50×50mm
リフレッシュレート(Hz)60
1式
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。