109件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ブラケット」から絞り込む
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6020-10 10スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:44T。最大ロースプロケット:39T(2x10スピード)。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応
仕様プーリーケージ:SGS ブラケット直付(シャドー)
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U3020 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:41T。最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)
仕様プーリーケージ:SGS ブラケット直付(シャドー)
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-D ダブル SIDE SWING ダイレクトマウント シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
タイプフロントプル ブラケットダイレクトマウント
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-E ダブル SIDE SWING Eタイプ(BBプレートなし) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
タイプフロントプル ブラケットEタイプ(BBプレートなし)
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T
種別トップスイング タイプデュアルプル ブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
1個
2,490 税込2,739
8日以内出荷

SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。トータルキャパシティ:16T。11/10スピードに対応
種別トップスイング タイプデュアルプル ブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
1個
4,490 税込4,939
8日以内出荷

SHIMANO GRX リアディレイラー RDRX822SET 12スピード
仕様プーリーケージ:SGS ブラケット直付(シャドー+)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・険しい路面でも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。トータルキャパシティ:16T。9スピード対応
種別トップスイング タイプデュアルプル ブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
1個
2,690 税込2,959
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

外装変速機用フレームをシングルバイクにする為に、リアディレーラー台座に装着させプーリーテンションでチェーンテンションを調整するテンショナー。
ブラック
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

grunge(グランジ)SS-MIXマウント ペア
ディスクブレーキレバーはI-SPEC EV、シフターはSRAM を使いたい。 コンパクトに付けたいという方におすすめのマウント。 I-SPEC EV 対応
ブラック 質量(g)28
1ペア
3,498 税込3,848
7日以内出荷

grunge(グランジ)RDガード
リヤクイックナットに取り付け転倒時のディレーラーを守ります。 エンド部分には樹脂製のキャップを取り付け衝撃を和らげる。 フロントに取り付けてライトなどの装着も可能。 クイックシャフト用。
寸法(mm)66 ブラック 質量(g)38
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

R2のSMN/Shadow対応。R2同様取付は簡単。 エンドの強化とたわみも減少し、よりダイレクトなシフティングが可能。 R2-X:S MNShadow 用
ブラック 質量(g)25
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

適合モデル:Canyon Ultimate(MY2023),for Canyon hanger EP1440-01、ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000 材質Premium Aluminum マットブラックグレー 質量(g)14
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)SUPER RECORD リアメカ 12s(2020)
カンパニョーロで最も滑らかで、最も速く、最も正確なシフト:先進の12スピードフォーマット ※11-34スプロケットセットを使用する際はこちらのリアメカを使用してください。 より優れた動力効率、システム寿命、シフト性能を実現する3D Embrace Technology より大きなプーリーホイールと新しいケージデザインにより、非常に汎用性の高いギアリングが可能です 振動を吸収しあらゆる地形で正確で確実なシフトを実現する為、上部にスプリングを追加
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Campagnolo(カンパニョーロ)SUPER RECORD リアメカ 12s(19~)
スプロケットとアッパープーリーの距離が常に一定の間隔でスライドすることでより正確で早い変速が可能。 プーリー歯数は11Tから12Tに変更されています。 チェーンのばたつきを抑えるためのショックアブソーバー機構を追加しています。
質量(g)181
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

シフトアップ方向をサポートするためのスプリングが追加されたことでより軽いタッチになりました。 ワイドタイヤを使用する際にアームが接触しないようケーブルクランプボルトをアームの前でも後でも取り付けることができます。
質量(g)79 ブラケット直付け
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)SPARES フロントメカ クランプ
レコード 直付フロントディレイラー用変換クランプ ブラック カンパニョーロ製直付けタイプのフロントディレーラーを、バンドタイプへ変換するクランプです。 電動シフト「EPS」シリーズの直付フロントディレーラーにも対応。 クランプのみの販売です。(フロントディレーラーは別途、ご購入下さい)
ブラック
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Campagnolo(カンパニョーロ)RECORD リアメカ 12s(2020)
※11-34スプロケットセットを使用する際はこちらのリアメカを使用してください。 歯先を長くしたアッパープーリー 歯先を丸めた下側プーリー 3Dエンブレイステクノロジー カーボンファイバーで強化したモノリシックテクノポリマー製の下側ボディー アルミ製のフロントプレート テクノポリマー製コネクトロッドを持つパラレログラム スタンダード、またはダイレクトマウントのエンドに取付可能なジョイント
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

シフトアップ方向をサポートするためのスプリングが追加されたことでより軽いタッチになった。 ワイドタイヤを使用する際にアームが接触しないようケーブルクランプボルトをアームの前でも後でも取り付けることができる。 独自のインナーケージ設定 アルミ製アウターケージ CSD(チェーンセキュアデバイス) クランプバンド 様々なケーブルポジションやタイヤのクリアランスに対応する前後2種類のケーブル固定方法 円滑な変速の為の分割されたコネクトロッド
ブラケット直付け
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)EPS EPS SUPER RECORD リアメカ 12s
スーパーレコード EPS 12speed リアディレイラー
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

スーパーレコード EPS 12speed フロントディレイラー
ブラケット直付け
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

カンパニョーロ RECORD EPS 直付 11S フロントディレイラー 独自設計のアルミ製インナーセミケージ:「インプルーブド・シフティング・プロジェクトの一環として、2014シーズンからプロチームで使用。力が掛かった状態でアップシフトしても正確で静粛な変速を約束します。 モノシリックカーボンパウダーテクノポリマー製のローアンドアッパーボディ:最新のカーボン生産技術から生まれた軽量で高剛性、耐久性に優れたユニットが採用されています。 ポジションセンサー:マグネチックホールセンサーレゾルバを採用し、リアディレイラーはチェーンをスプロケット上の最適なポジションまで移動させます。 ハイトルクで高い駆動比率を持つモーター:世界最高の電気モーターを採用し、力が掛かった状態でも効果的な変速を行い、時を経ても正確で素早いパフォーマンスは変わりません。
仕様キャパシティ:16T、アルミ製ケージ、アンチフリクション処理、テクノポリマー&カーボン製ボディ、高トルクレシオモーター、ポジションセンサー 材質テクノポリマー&カーボン製ボディ 歯数最大:55T、最小:34T 質量(g)133 ブラケット直付け 対応ダブルクランクセット対応 防水仕様IP67
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

カンパニョーロ CHORUS EPS 直付 11S フロントディレイラー モノシリックカーボンパウダーテクノポリマー製のローアンドアッパーボディ:最新のカーボン生産技術から生まれた軽量で高剛性、耐久性に優れたユニットが採用されています。 ポジションセンサー:マグネチックホールセンサーレゾルバを採用し、リアディレイラーはチェーンをスプロケット上の最適なポジションまで移動させます。 ハイトルクで高い駆動比率を持つモーター:世界最高の電気モーターを採用し、力が掛かった状態でも効果的な変速を行い、時を経ても正確で素早いパフォーマンスは変わりません。 アルミニウムとカーボンを採用した、ディレイラーケージデザイン:EPSドライブトレインに最適化された設計によって、軽量で高い剛性を実現。力が掛かった状態でも、正確で素早い変速が可能。
仕様キャパシティ:16T、アンチフリクションインサート、高トルクレシオモーター、ポジションセンサー 材質テクノポリマー&カーボン製ボディ 歯数最大:55T、最小:34T 質量(g)149 ブラケット直付け 表面処理ニッケルクロム表面処理ケージ 対応ダブルクランクセット対応 防水仕様IP67
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS リアメカ 12s
12s用リアディレイラー
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS フロントメカ 12s(直付)
12s用フロントディレイラー
ブラケット直付け
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)CENTAUR リアメカ 11s(18~20) ブラック
再設計されたリアディレイラーの軌道角度(45度) ひとつのリアディレイラーで、すべてのスプロケットのコンビネーションに対応 ベアリングを備えたプーリー 歯先を長くしたアッパープーリー 歯先を丸めた下側プーリー グラスファイバーで強化された、超軽量テクノポリマー製アッパー&ローボディ アッパーボディの裏側に位置するリミットスクリュー MY2017以降のPOTENZAエルゴパワーと互換がありません。
ブラック 前後区分リア用
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

パワーシフトフロントディレイラーです。
ブラック ブラケット直付け 前後区分フロント用
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

取付タイプ:ダウンスイング / Di2 対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売) チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

7970電子制御シフティングシステムは、7900シリーズのコンポーネントのみ対応しております。
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

シマノ FD-R8000 バンドタイプΦ34.9mm 2×11S フロントディレイラー
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード) 対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T 仕様: サイドスイング / サイドプル 取付タイプ: E-タイプ: 48.8mm / 10T チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11 新設計のサイドスイングデザイン ラージホイールとのクリアランスを確保 効率的なケーブル取り回しで軽い変速 パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード) 対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T 仕様: サイドスイング / サイドプル 取付タイプ: 直付 チェーンライン / キャパシティ : 48.8mm / 10T チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11 新設計のサイドスイングデザイン ラージホイールとのクリアランスを確保 効率的なケーブル取り回しで軽い変速 パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

サイドスイングフロントディレイラー(3×11スピード) 対応スピード / アウターギア: 3X11 / 40T 仕様: サイドスイング / サイドプル 取付タイプ: ローポジションバンドタイプ:歯数差 50mm / 18T / 10T チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11 新設計のサイドスイングデザイン ラージホイールとのクリアランスを確保 効率的なケーブル取り回しで軽い変速 パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

大径化したプーリーとカセットスプロケットの干渉を防ぐパーツ。 リアディレイラーを固定する際にリアエンドとの間に接続。 22mmの延長が可能。
ブラック/レッド
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

大径化したプーリーとカセットスプロケットの干渉を防ぐパーツ。 リアディレイラーを固定する際にリアエンドとの間に接続。 22mmの延長が可能。
ブラック
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

『変速機関連』には他にこんなカテゴリがあります