33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    材質ポリエチレンキャスターなし
  • R型角型容器ゴム栓付 ダイライト

    R型角型容器ゴム栓付

    ダイライト(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~40キャスターなし外寸法・高さ(mm)220
  • R型角型容器 排水栓付40A ダイライト

    R型角型容器 排水栓付40A

    ダイライト(5件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
    仕様排水栓付材質ポリエチレン青色使用温度範囲(℃)-20~40キャスターなし
  • ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し)

    カイスイマレン(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレンブルーグリーン購入法適合
  • 深型角槽 R型 ダイライト

    深型角槽 R型

    ダイライト(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~40キャスターなし
  • 角型大型タンク用 オプション アズワン

    角型大型タンク用 オプション

    アズワン(1件のレビュー)
    18,860税込20,746
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • T型丸槽(ポリエチレン製) ダイライト

    T型丸槽(ポリエチレン製)

    ダイライト(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
    使用温度範囲(℃)-20~40
  • 角型大型タンク アズワン

    角型大型タンク

    アズワン
    25,344税込27,878
    1個
    当日出荷
    材質PPキャスターなし
  • アクリル水槽 新光化成

    アクリル水槽

    新光化成
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度の高いアクリル水槽です。
  • 深型角槽 R型300L ダイライト

    深型角槽 R型300L

    ダイライト(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    トラスコ品番464-9150材質ポリエチレン質量(kg)28.5使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40℃キャスターなし外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)650外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
  • 積水 S型コンテナ S-200 キャスター付(自在2ケ固定2ケ) 青 セキスイ

    積水 S型コンテナ S-200 キャスター付(自在2ケ固定2ケ) 青

    セキスイ
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
    適合(カード差し)A85トラスコ品番240-2238材質PP質量(kg)21.97ブルーキャスターあり外寸法・幅(mm)820外寸法・高さ(mm)685外寸法・奥行(mm)595有効内寸法・奥行(mm)516有効内寸法・高さ(mm)490有効内寸法・幅(mm)741
  • ジャンボタンク Tシリーズ カイスイマレン

    ジャンボタンク Tシリーズ

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
    用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。材質FRP内側:ホワイト 外側:ダークグリーン使用温度範囲(℃)80キャスターなし耐熱温度(℃)70
  • ポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付)

    カイスイマレン(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに 排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレンブルー
  • 人工海水 ワンダーザルツ 500L用 WS500 カイスイマレン

    人工海水 ワンダーザルツ 500L用 WS500

    カイスイマレン
    8,098税込8,908
    1個
    15日以内出荷
    全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
    用途観賞魚、養殖、研究開発など仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水トラスコ品番496-6384質量(kg)18.5タイプ500L用×1荷姿アズワン品番64-9303-01
  • 人工海水 マリンソルト カイスイマレン

    人工海水 マリンソルト

    カイスイマレン
    2,990税込3,289
    1袋ほか
    11日以内出荷から15日以内出荷
    全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
    用途観賞魚、養殖、研究開発など仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水
  • タマローリー角槽 コダマ樹脂

    タマローリー角槽

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
    用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。材質ポリエチレンブルー使用温度範囲(℃)-20~40キャスターなし
  • 深型角槽 R型キャスター付 ダイライト

    深型角槽 R型キャスター付

    ダイライト
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    トラスコ品番464-9133材質ポリエチレン質量(kg)33.5使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40℃キャスターあり外寸法・幅(mm)862外寸法・高さ(mm)738外寸法・奥行(mm)657有効内寸法・奥行(mm)587有効内寸法・高さ(mm)500有効内寸法・幅(mm)792
  • 水槽用LEDライト ゼンスイ

    水槽用LEDライト

    ゼンスイ
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。タイマー使用時は30分かけてゆっくり点灯・消灯で生体に優しい。
    用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水セット内容本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×2、マジックテープ×1寸法(mm)(幅×Φ)530×26電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)550定格消費電力(W)10.5全光束(Lm)900色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68
  • ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1セット
    4日以内出荷
    多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。
    材質ポリエチレンブルーキャスターなしグリーン購入法適合排水口径(Φmm)30
  • T型丸型容器 500L ダイライト

    T型丸型容器 500L

    ダイライト(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)5.0容量(L)500
  • 深型角槽 R型キャスター付 ダイライト

    深型角槽 R型キャスター付

    ダイライト
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    トラスコ品番464-9184材質ポリエチレン質量(kg)60.5使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40℃キャスターあり外寸法・幅(mm)1337外寸法・高さ(mm)793外寸法・奥行(mm)864有効内寸法・奥行(mm)754有効内寸法・高さ(mm)550有効内寸法・幅(mm)1227
  • 浅型角槽 120L ダイライト

    浅型角槽 120L

    ダイライト
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
    トラスコ品番135-1088材質ポリエチレン質量(kg)9使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40キャスターなし外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)306外寸法・奥行(mm)640有効内寸法・奥行(mm)550有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)910
  • ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ)

    カイスイマレン
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    材質ポリエチレンブルーキャスターなし
  • 水槽用LEDライト ゼンスイ

    水槽用LEDライト

    ゼンスイ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。
    用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水電源AC100V(50/60Hz)色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68
  • T型丸型容器 400L ダイライト

    T型丸型容器 400L

    ダイライト
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    用途漬物樽・魚運搬仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製トラスコ品番100-9476材質ポリエチレン質量(kg)10高さ(mm)585容量(L)400内径(Φmm)1065肉厚(mm)4.0外径(Φmm)1145
  • 深型角槽 R型キャスター付 ダイライト

    深型角槽 R型キャスター付

    ダイライト
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    トラスコ品番464-9168材質ポリエチレン質量(kg)45.5使用温度範囲(℃)-20~40キャスターあり外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)762外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
  • 深型角槽 R型250L ダイライト

    深型角槽 R型250L

    ダイライト
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    トラスコ品番464-9141材質ポリエチレン質量(kg)22使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40℃キャスターなし外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)590外寸法・奥行(mm)670有効内寸法・奥行(mm)570有効内寸法・高さ(mm)565有効内寸法・幅(mm)820
  • R型角型容器 排水栓付40A ダイライト

    R型角型容器 排水栓付40A

    ダイライト
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
    仕様排水栓付トラスコ品番464-9249材質ポリエチレン質量(kg)40使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40℃キャスターなし外寸法・幅(mm)1751外寸法・高さ(mm)408外寸法・奥行(mm)1191有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)400有効内寸法・幅(mm)1640
  • バイオろ過フィルター ウニポラス 北海道曹達

    バイオろ過フィルター ウニポラス

    北海道曹達
    4,098税込4,508
    1箱(1L×500g)ほか
    7日以内出荷
    ウニ殻骨格が持つ多孔質構造(孔径約10~40μm)により硝化細菌付着面積が大きくすぐれた生物ろ過機能を有します。 アルカリ性のウニ殻成分が溶出する事で飼育水のpHの低下を抑制します。 水産廃棄物の再利用品で「北海道認定リサイクル製品」に認定されました。
  • 楕円型水槽 本体 2200×600×320mm カイスイマレン

    楕円型水槽 本体 2200×600×320mm

    カイスイマレン
    199,800税込219,780
    1個
    90日以内出荷
    海水・淡水稚魚の飼育管理に適した高さです。架台を使用すると飼育管理に便利です。※本体に架台は付属していません。
    種別本体材質FRPキャスターなしアズワン品番3-8456-01
  • T型容器桶型 ダイライト

    T型容器桶型

    ダイライト
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)4質量(kg)9全高(mm)500外径(Φmm)970深さ(mm)496上内径(Φmm)890底径(Φmm)860
  • 浅型角槽 70L ダイライト

    浅型角槽 70L

    ダイライト
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
    トラスコ品番135-1075材質ポリエチレン質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40キャスターなし外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)205外寸法・奥行(mm)540有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)200有効内寸法・幅(mm)910
  • サンストッカー(スタンド付き) 青 サンコー(三甲)

    サンストッカー(スタンド付き) 青

    サンコー(三甲)
    189,800税込208,780
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別215001BL01材質外壁/ポリオレフィン 断熱材/硬質ウレタンフォームブルー有効内寸(mm)887×500×300キャスターなし外寸(mm)1000×620×368内寸(mm)927×540×320

養殖資材/機器』には他にこんなカテゴリがあります

人工海水の素特集
おすすめ人気ランキング
人工海水/水槽