曜日別特売

60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル - マリンテック

220Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル
KIVケーブル60SQ
端子は丸型端子(R60-8)バッテリー接続の定番!
丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい
赤黒2本セットなので、すぐ使える!
ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能

用途
BLPシリーズと各種装備の接続に
規格
【丸型端子】R60-8(M8用)
定格電圧(V)
0~600
定格電流(A)
~220
ケーブル
KIV60SQ 赤黒2本セット
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773380R60-R10
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03773608R60-R0.5
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
03773967R60-R5
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
03774001R60-R1
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03774229R60-R2
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする