5ページ目: 漁業用ロープ/撚糸
「ひも・糸種類」から絞り込む
120mごとにマーキング入り(白マーキング)
石鯛ホワイトゴールドラインに、120m毎にマーキングを施し、120m×5回分にムダなく使えます。
見やすさよりも強度を重視した石鯛専用ライン。
暗い岩礁をイメージしたカモフラージュカラーで、警戒心の強い石鯛にアプローチしやすい。
操作性が良く、ロッドへの糸がらみが少ないライン特性。
根ズレに徹底対応。
ラインの伸びを抑えた石鯛専用設計。
長さ(m)600
ひも・糸種類糸
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
フジノ独自の超鋼焼き付けコーティングにより、従来のラインコーティングに比べ、大幅に飛距離アップ。
根ズレに強く、ラインの伸びを抑えた専用設計。
操作性に富み、竿への糸がらみが少ない。
今までの石鯛ラインとは違う、根ズレに圧倒的に強い、石鯛師のために生まれた究極の石鯛専用ライン。
長さ(m)600
ひも・糸種類糸
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。
強度はナイロンの約3倍。
比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。
吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。
適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。
糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。
※ハリスとの結束について
商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。
他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。
【スペック】
号数:0.8号 直線強力5.1kg
1号 直線強力8.2kg
長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)150
ひも・糸種類道糸
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
コロガシ専用カラー。
使いやすいボビン巻きでありながら糸つぶれがなく、高品質・高強度。
長さ(m)500
ひも・糸種類仕掛け糸
1本
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
比重1.41の高強度ハイテク水中糸。
撚りや組糸構造ではなく、単線構造のため水切れが違います。
見やすいイエローカラー。
たっぷり使える30m巻きに加え、ワンランク違いの号数を5m分付属し釣り場の対応力を高めています。
直線強力はメタル以上
吸水が無く、水切れ抜群
伸びが無く高感度
MONOライン(単線)のため水切れが抜群
比重1.41(ナイロンとフロロカーボンの中間)
たっぷり使える30m巻きの他ワンランク違いの号数が付属
色イエロー
ひも・糸種類水中糸
高強力ポリアリレート繊維Zxion原糸に、耐熱800度、比重1.4のボロンコートを施した画期的な水中糸。
コーティング技術を全面改良。コーティング後に加熱延伸加工を行う事で、従来より一層精度が高く、糸径を細くすることを可能にした製品です。
長さ(m)25
ひも・糸種類水中糸
高強力ポリアリレート繊維Zxion原糸に、摩擦に強いタングステンの微粒子を高温で圧着させることにより、メタルコーティングされた水中糸。
直線強力だけでなく、コスレ、根ズレに強く、耐久性の高いラインに仕上げています。
原糸の比重を生かし、重すぎずオールマイティに使えます。
独特の「張り」感覚があります。
泳がせも引き釣りもこの1本で対応可能。
初期から大鮎までシーズンを通して快適かつ安心して使えるラインです。
色シルバーメタリック
長さ(m)25
ひも・糸種類水中糸
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸
長さ(m)1000
伸度(%)28~33
山田実業オリジナルブランド「グリーンーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
鳥類が嫌がる透明とイエローをラインナップしています。その他園芸にもご使用頂けます
用途釣糸 園芸 農業
長さ(m)50
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルフロロカーボンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途釣糸 漁業
色クリアー
ひも・糸種類糸
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します
色ブルーGG
糸の太さ(mm)0.284
太さ(mm)0.284
号数3号
中心に強力を出す結合部、表面に柔軟性を出す
非結合部という二重の構造になっております。
用途近海船向け漁業用テグスとして使用されます。
1巻長さ(m)1000
色グレー
材質ナイロン
ひも・糸種類テグス
こちらの商品は製法特許により作られた二重構造テグスです。表面は非結合部の為、割れによる強力への影響を抑えることができ一般的なテグスと比べ高い結節強力を発揮することができます。
用途近海船延縄専用テグスとして使用されます。
色クリア
材質ナイロン
ひも・糸種類テグス
芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。
用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。
材質テトロン
芯材鉛
ひも・糸種類沈子(おもり)
漁網/漁具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。