絞り込み
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)(2)
外径(Φmm)
  • 147(1)
  • 165(1)
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4600(1)
  • 4700(1)
4600・4700
電流(A)
  • 6.8(1)
  • 8.9(1)
6.8・8.9
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 37(1)
37
コード長さ(m)
  • 2
  • 0.7(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 4.7(2)
  • 5(21)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
  • 800~900未満(1)
600~700未満・800~900未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
147(1)
165(1)
電気丸のこ SHINKO(新興製作所)電気丸のこSHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
電気丸ノコ SHINKO(新興製作所)電気丸ノコSHINKO(新興製作所)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電動丸ノコ