絞り込み
外径(Φmm)
- 147(1)
- 165(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 56
- 27(2)
- 35(1)
- 46(2)
- 47(1)
- 48(1)
- 53(1)
- 57(7)
- 61(1)
- 64(1)
- 66(2)
- 68(5)
- 80(1)
電源(V)
- 100(2)
仕様・用途
- ライト付き(1)
- 集じん機接続可(1)
穴径(Φmm)
- 20(2)
コード長さ(m)
- 5(2)
5
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 36(1)
- 37(1)
36・37
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4100(1)
- 5200(1)
4100・5200
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
- 1100~1200未満(1)
900~1000未満・1100~1200未満
電流(A)
- 9.5(1)
- 12(1)
9.5・12
ブランド
- EARTH MAN(1)
- マキタ(1)
EARTH MAN・マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
147(1)
165(1)

電気丸のこ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm質量(kg)約3.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
147ミリマルノコ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース全長(mm)269質量(kg)2.7色青電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322