絞り込み
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
電流(A)
- 8(1)
ブランド
- WIZ'A
- EARTH MAN(3)
- EVOLUTION(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- アサダ(1)
- エスコ(6)
- パオック(1)
- マキタ(15)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
特価

電気丸ノコ
WIZ'A¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷用途木材や建材の切断に付属品ノコ刃(147×2.4×20mm×40P)/T型定規/六角棒レンチ(ノコ刃交換用)/集塵用ジョイントアダプター(内径32mm)仕様二重絶縁構造材質本体:樹脂色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2定格電流(A)8定格消費電力(W)800最大切込深さ(mm)(90°)約48 (45°)約32ノコ刃サイズ(mm)(外径×厚さ×内径×刃数)147×2.4×20×40P定格時間(分)30
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
切断/曲げ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら