82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイプロプレート 明和製作所バイプロプレート明和製作所(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。 (グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ) 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く) さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く) 吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。 ※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
路盤紙 一般品 アオイ化学工業路盤紙 一般品アオイ化学工業
2,779税込3,057
1巻
欠品中
破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。 コンクリートの打設締固め時に破れません。 コンクリート打設時の下地に。
仕様●品名:路盤紙(一般品)●幅(mm):1000●長さ(m):50●横(mm):76.5●坪量(g/m2):76.5±4.0●材質/仕上:クラフト紙●原産国:日本●発注コード:257-1820アズワン品番67-5565-58
プレート 明和製作所プレート明和製作所
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率よくこなせます。 振動板の素材には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。 吊りフックを装備し、積込み・積み下ろし作業を安全かつ便利に行えます。
仕様エンジン最大出力(PS)4.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×350×830燃料タンク容量(L)2.3主な使用エンジンCCROBIN-EX13D寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)525×350機械本体質量(kg)63最大速度(m/min)25振動数(Hz[v.p.m.])95(5700)
プレート 明和製作所プレート明和製作所
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
最軽量・幅狭プレート登場! 転圧幅がなんと260mm! ラッコのように器用に叩く! 狭い現場に対応できる優れもの
仕様エンジン最大出力(PS)2.2燃料タンク容量(L)0.77主な使用エンジンホンダGXH50寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)345×260最大速度(m/min)20振動数(Hz[v.p.m.])96.7(5800)
プレートコンパクター 三笠産業[工具]プレートコンパクター三笠産業[工具]
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
Wクリーナー搭載プレートコンパクター NETIS登録製品 水タンク標準装備 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 散水装置を標準装備(水タンク容量9リットル)。
仕様一点吊りフック、水タンク勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法A(mm)890寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630寸法C(mm)840エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1機械本体質量(kg)53(水タンクを満タン:62)最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
プレートコンパクター 三笠産業[工具]プレートコンパクター三笠産業[工具]
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25
充電式プレートコンパクター バッテリー付 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター バッテリー付三笠産業[工具]
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー付寸法A(mm)910寸法B(mm)665寸法C(mm)805寸法D(mm)510寸法E(mm)350乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)遠心力(kN[kgf])10.1/1030最大速度(m/min)25原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具]タッピングランマー用移動車三笠産業[工具]
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
マルチに使える移動車
質量(kg)6.0高さ(mm)1065全幅(mm)588最大積載荷重(kg)100フック掛け幅:外側/243mm、内側/137mm
プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付三笠産業[工具]
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具]
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具](1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
欠品中
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865
ワンタッチ式水タンク 三笠産業[工具]ワンタッチ式水タンク三笠産業[工具]
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
仕様散水管一体型適合MVH-R60A用容量(L)8.5
ダンパ ランマ(直結型) 明和製作所ダンパ ランマ(直結型)明和製作所
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなく、ランニングコストがかかりません。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが装備されています。 エンジン位置が高いため、取り回しがよく、溝転圧作業に最適です。
ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8
ハンドトロウェル 友定建機ハンドトロウェル友定建機
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
名機NSMトロウェルの使用感をそのままにコストダウンを実現したリニューアル機です。低重心設計の徹底したバランス追及で、安定した操作性です。未使用時は場所を取らず、運搬にも便利な折り畳み式ハンドルです。遠心スイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。ハンドルの手元で、ブレードの角度調整が可能です。
用途コンクリート土間の仕上げ。仕様遠心スイッチ(安全装置)付材質スチール、鋳物、プラスチック回転数(min-1[r.p.m])翼:60~130羽根枚数4
充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター三笠産業[工具]
629,800税込692,780
1台
翌々日出荷
バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応新型自振モーターを搭載新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求回動式移動車を標準装備
その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
MT-e55へウレタンフートを採用電動化と相まって一層の静音性を実現。
その他【衝撃数】11.4Hz/689v.p.mストローク(mm)【衝撃板】30~70寸法(mm)【衝撃板】220×315質量(kg)【機械】72(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】715×350×1090定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)1.6(2.2PS)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100原動機ホンダDCパワーユニット
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応より安全な2アクションレバーを採用防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備移動用ロール・グリップを標準装備
その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター
充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター三笠産業[工具]
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応新型自振モーターを搭載新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求回動式移動車を標準装備
その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応より安全な2アクションレバーを採用防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備移動用ロール・グリップを標準装備
その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター
充電式プレートコンパクター 三笠充電式プレートコンパクター三笠
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリートラスコ品番369-0999幅(mm)350高さ(mm)805奥行(mm)910定格出力(kW)1.6最大速度(m/min)25振動数範囲(Hz)93遠心力(kN)10.1
充電式タンピングランマー 三笠充電式タンピングランマー三笠
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8付属品バッテリートラスコ品番369-0993ストローク(mm)打撃:30~70全長(mm)1040定格出力(kW)1.6騒音値(dB)100打撃数(Hz)11.4
プレートコンパクター MVC75H 三笠プレートコンパクター MVC75H三笠
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。トラスコ品番134-9395幅(mm)500、転圧板:500高さ(mm)810奥行(mm)900、転圧板:480タンク容量(L)3.1燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)107遠心力(kN)14.7
”バイブロコンパクター”(前後進自在型) 三笠”バイブロコンパクター”(前後進自在型)三笠
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。
用途土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン
”タンピング ランマー” 三笠”タンピング ランマー”三笠
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6
低騒音プレート(防音型) MEIWA低騒音プレート(防音型)MEIWA
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
振動板中空部を拡張し、騒音低減構造を組み込むことにより、騒音低減を実現しました。
用途道路の砕石および砂利の締め固めに。トラスコ品番793-0585幅(mm)295、転圧板:295高さ(mm)830奥行(mm)850、転圧板:480タンク容量(L)1.5燃料ガソリン騒音値(dB)78.7エンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)91.7遠心力(kN)7.8
四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズ エスコ四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズエスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます!狭い場所でも突き固めに効果を発揮します。水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに。U字溝敷設の土固めに。外構、エクステリア工事の地固めに。
仕様●サイズ:150×500mm●軸:六角17mm●重量:2.8kg●材質:クローム、モリブデン鋼アズワン品番65-9284-96
四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズ エスコ四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズエスコ
11,700税込12,870
1本
翌日出荷
四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます!狭い場所でも突き固めに効果を発揮します。水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに。U字溝敷設の土固めに。外構、エクステリア工事の地固めに。
仕様●サイズ:150×270mm●軸:六角17mm●重量:2.3kg●材質:クローム、モリブデン鋼アズワン品番65-9284-95
ランマー用カバー 三笠産業[工具]ランマー用カバー三笠産業[工具]
23,980税込26,378
1枚
翌々日出荷
防水・耐候性が高く、軽くて耐摩耗性に優れた素材を採用しています。ランマーの上から被せ、ベルトを調整して、バックルで固定します。使用していない時はコンパクトに畳めて、保管にも便利です。
用途移動・保管時の製品保護に生地の種類エステル帆布6号
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689ストローク(mm)衝撃板:30~70寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダハンドル防振ハンドル打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時)原動機DCパワーユニット GXE2.0
回転移動式車付プレートコンパクター 三笠産業[工具]回転移動式車付プレートコンパクター三笠産業[工具]
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
堅牢な転圧盤二重構造を採用 回動移動車装備 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 機体の移動を楽に行える回動式移動車を標準装備。 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。
仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法A(mm)910寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)570寸法C(mm)805エンジン部型式GX120エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)3.3/2.4機械本体質量(kg)67最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])10.1/1030振動数(Hz[v.p.m.])93/5600
低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]低騒音型プレートコンパクター三笠産業[工具]
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター NETIS登録製品 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)22遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]充電式バイブロコンパクター三笠産業[工具]
679,800税込747,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー寸法A(mm)920寸法D(mm)480寸法B(mm)350寸法C(mm)915定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダ機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)最大速度(m/min)24(前後進共)遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500商品タイプバッテリー付原動機DCパワーユニット GXE2.0
充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]充電式バイブロコンパクター三笠産業[工具]
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー寸法A(mm)920寸法D(mm)480寸法B(mm)350寸法C(mm)915定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダ機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)最大速度(m/min)24(前後進共)遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500商品タイプ本体のみ、バッテリー無原動機DCパワーユニット GXE2.0
充電式プレートコンパクター バッテリー無 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター バッテリー無三笠産業[工具]
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー無寸法A(mm)910寸法B(mm)665寸法C(mm)805寸法D(mm)510寸法E(mm)350乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)遠心力(kN[kgf])10.1/1030最大速度(m/min)25原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー バッテリー無三笠産業[工具]
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)タイプバッテリー無寸法A(mm)1040寸法B(mm)350寸法C(mm)715寸法D(mm)265寸法E(mm)340乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)定格回転数(min-1[r.p.m])3600原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー バッテリー付三笠産業[工具]
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)タイプバッテリー付寸法A(mm)1040寸法B(mm)350寸法C(mm)715寸法D(mm)265寸法E(mm)340乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)定格回転数(min-1[r.p.m])3600原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
プレートコンパクター ロードメイト MEIHO(ワキタ)プレートコンパクター ロードメイトMEIHO(ワキタ)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
コンパクト&ハイパワー!!優れた機動性で走行速度も速く、防振効果で作業効率は抜群です。コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。 砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。 アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:350×525振動数範囲(Hz)97速度(m/min)24遠心力(kN)10.1燃料タンク容量(L)2.7オイル量(mL)起振体ケース内のオイル規定量:250エンジン形式EX13Dエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続2.2/3600推奨エンジンオイルSAE10W-30、API分類SE級以上本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)960×350×800質量(kg)60
インターロッキングブロック専用プレート 明和製作所インターロッキングブロック専用プレート明和製作所
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
転圧面に硬質ゴム製ロールを4本連結しています。 ロールによりソフト転圧ができ、ブロックを傷つける心配もありません。
用途インターロッキングブロック敷設後の締め固めに。トラスコ品番217-8422幅(mm)385寸法(mm)(ゴムロール)320質量(kg)85高さ(mm)900奥行(mm)860タンク容量(L)2振動数95Hz遠心力(kN)9.8
バイブロコンパクター 三笠産業[工具]バイブロコンパクター三笠産業[工具]
2,898,000税込3,187,800
1台
3日以内出荷
仕様防振、セル付、ツインサイクロンクリーナー、新型転圧盤、タコ・アワーメーター、軽油寸法(mm)機体:1600×650(800/補助転圧盤装着時)×1070、転圧盤:900×650(800/補助転圧盤装着時)質量(kg)525(540/補助転圧盤装着時)エンジンタイプハッツ1D81S空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)(最高)12.1/8.9遠心力(kN[kgf])65(6630)速度(m/min)0~29(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])69(4150)
防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]防音型タンピングランマー三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
転圧機