転圧機 :「砕石」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。
エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。
アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。
近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン
ストローク(mm)30~70
寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315
質量(kg)65
シリーズMT
回転数(min-1[r.p.m])3800~4100
エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)
打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)
エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1
衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68
音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。