詰め替え容器 :「アルミ 缶」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります