絞り込み
ちょう度
  • 0号(355~385)
  • 1号(310~340)(13)
  • 2号(265~295)(14)
特性
  • 付着性(1)
  • 耐水性(1)
  • 色イエロー系(1)
ブランド
  • 出光NTG(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
0号(355~385)
1号(310~340)(13)
2号(265~295)(14)
シャーシグリス 出光NTGシャーシグリス出光NTG
16,980税込18,678
1缶(16kg)
当日出荷から5日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120混和ちょう度332滴点(℃)201増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油チムケン式耐荷重性能(kg)6.8銅板腐食合格特性付着性、耐水性危険物の類別非危険物
キングスター SG-0(LF) 出光NTGキングスター SG-0(LF)出光NTG
51,980税込57,178
1缶(16kg)
4日以内出荷
特殊ポリマーの配合により、ギヤー歯面への付着性に優れ、音鳴りを抑えます。有機モリブデン入りで耐摩耗性に優れています。極圧性に優れています。機械安定性に優れています。ゴムシールに対する影響が少なく、グリースの漏洩を防止します。鉛化合物・バリウム化合物などの環境負荷物質を含有していません。
用途?一般産業機械軸受の潤滑?減速機ギヤーの潤滑?衝撃荷重、高荷重摺動部の潤滑滴点(℃)191外観黄褐色半固体混和ちょう度370(25℃)蒸発量(%)0.29(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)10(99℃ 100h)
シャーシーグリース