絞り込み
ちょう度
  • 2号(265~295)
  • 0号(355~385)(2)
  • 1号(310~340)(13)
特性
  • 付着性(3)
  • 極圧性(3)
  • 焼付防止(1)
  • 耐水性(7)
使用目的
  • 潤滑(4)
  • 防錆(2)
  • 色イエロー系(7)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(3)
  • 出光NTG(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • BOLL(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
0号(355~385)(2)
1号(310~340)(13)
2号(265~295)
シャーシーグリース モノタロウシャーシーグリースモノタロウ(213件のレビュー)
299税込329
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色商品タイプカルシウム石けんグリース成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シャーシーグリス TRUSCOシャーシーグリスTRUSCO(5件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。黄褐色使用温度範囲(℃)-10~80主成分鉱物油容量(mL)420容量(g)370使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
シャーシーグリース 16kg モノタロウシャーシーグリース 16kgモノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(16kg)
欠品中
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。 車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シャーシーグリス TRUSCOシャーシーグリスTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。黄褐色容量(g)80質量(g)80材質主成分:鉱物油、カルシウム石けん使用温度範囲-10~80℃危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
シャーシグリス 出光NTGシャーシグリス出光NTG
2,998税込3,298
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120混和ちょう度332滴点(℃)201増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油チムケン式耐荷重性能(kg)6.8銅板腐食合格特性付着性、耐水性危険物の類別非危険物
シャシーグリースMO SUMICO(住鉱潤滑剤)シャシーグリースMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
699税込769
1本(400g)
欠品中
鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリースに二硫化モリブデンを配合。焼付き防止性に優れたカルシウムグリースです。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。ちょう度No.2商品タイプモリブデン入りカルシウム石けんグリース特性焼付防止、耐水性タイプ二硫化モリブデン配合タイプ使用温度範囲(℃)-5~80外観灰黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g
シャーシーグリース ミニ BOLLシャーシーグリース ミニBOLL
289税込318
1本(80g)
当日出荷
グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
寸法(mm)H150×W35×D35質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+60淡黄色ちょう度2増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性付着性、耐水性
シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ TRUSCOシャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプTRUSCO
3,798税込4,178
1缶
当日出荷
ちょう度No.2黄褐色特性極圧・耐水性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
カセットシャーシグリス SK11カセットシャーシグリスSK11
799税込879
1本
当日出荷
シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
用途農機具や建設機械等の潤滑・防錆。ちょう度2特性耐水性、付着性使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
シャーシグリース コベルコ(KOBELCO)シャーシグリースコベルコ(KOBELCO)
27,980税込30,778
1箱(400g×20本)
11日以内出荷
ちょう度2増ちょう剤ヒドロキシカルシウム危険物の類別非危険物
グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
耐水カルシウム石けんグリースです。
用途自動車シャシー各部の潤滑に。ちょう度280トラスコ品番868-2341使用温度範囲(℃)-5~+80使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シャーシグリース(万能型) GA(グリーンエース)シャーシグリース(万能型)GA(グリーンエース)
559税込615
1本(400g)
翌日出荷
用途自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械ワイヤー等の潤滑、サビ止め。ちょう度280(25℃のとき)成分カルシウム石鹸基。使用温度範囲(℃)-15~+70使用目的サビ止め、潤滑適点90℃
スーパーモリブデン 出光NTGスーパーモリブデン出光NTG
29,980税込32,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れています。安価で、潤滑性に優れ、汎用的にご使用頂けます。
用途建設機械の各種摺動部の潤滑・自動車シャシー部の潤滑・各種農機具の摺動部の潤滑・その他、潤滑が必要な箇所の潤滑外観灰黒色危険物の類別非危険物
カートリッジシャシー 出光NTGカートリッジシャシー出光NTG
119,800税込131,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
カートリッジシャシーは、カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用頂けるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
湿潤性A級(14 日)外観褐色チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別非危険物水洗耐水度(%)1(38℃)
シャーシーグリース