8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(5)
2号(265~295)(2)
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。 ちょう度1号 液色褐色 主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤 使用温度範囲(℃)-5~70 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別シャーシー 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的サビ止め、潤滑
1本(80g)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。 使用温度範囲(℃)-5~70 液色黄褐色 主成分カルシウム石けん基グリス キャップ色オレンジ 危険物の類別指定可燃物
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。 褐色バター状 湿潤性(14日)A級 チムケン式耐荷重性能(kg)4.08 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量400g 水洗耐水度(℃)1(38℃/1h) 銅板腐食(室温24h)合格 特性潤滑性・粘着性
1本(400g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。 ちょう度1 褐色 成分カルシウム石鹸基 エスコ品番EA991C-1 使用温度範囲(℃)-10~60 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1本(400g)
585 税込644
当日出荷

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 褐色 使用温度範囲(℃)-10~60 増ちょう剤カルシウム 基油鉱油
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2 茶褐色 使用温度範囲(℃)-5~70 内容量(g)400 アズワン品番65-2314-17 危険物の類別非危険物
1本
695 税込765
翌々日出荷

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2 茶褐色 使用温度範囲(℃)-5~70 内容量(g)400 アズワン品番65-2314-18 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
10,800 税込11,880
翌々日出荷

シャシーグリース。 カルシウム石鹸基。
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に 褐色 仕様NLGI-1 エスコ品番EA991C-11 使用温度範囲(℃)-10~60 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷