コンクリートポンプグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷
圧送性が優れているコンクリートポンプグリースは、フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類をラインアップしております。耐摩耗性が優れているコンクリートポンプグリースは、優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。付着性が優れているコンクリートポンプグリースは、コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。 酸化安定性が優れているコンクリートポンプグリースは、高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。耐水性が優れているコンクリートポンプグリースは、生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。
用途コンクリートポンプ車の摺動部等使用可能温度範囲(目安)-20~125℃外観淡黄褐色増ちょう剤リチウムセッケン蒸発量(%)(99℃、22h)0.1危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃、24h)合格