リチウムグリース :「刈払機ギア」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(1)
使用温度範囲が広く、すぐれた潤滑性を発揮します。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
用途農機具、刈払機、自動車、産業機械などのギア、ベアリング、回転部分の潤滑。
ちょう度2
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性、耐熱性、潤滑性
色淡褐色
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
使用温度範囲(℃)-20~+135
使用目的潤滑
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。