4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
00号(400~430)(1)
000号(445~475)(1)
1号(310~340)(3)
2号(265~295)(3)
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適 使用温度範囲(℃)-20~120 黄褐色 増ちょう剤リチウム 危険物の類別非危険物 特性潤滑 商品タイプリチウムグリース
1本(400g)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

潤滑性・耐摩耗性に優れています。 酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。 機械安定性が優れています。 耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。 特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性 使用目的潤滑 外観褐色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械安定性が優れているので、ちょう度変化が少なく、長期間ご使用いただけます。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。 酸化安定性が優れているので、長期間使用できます。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。 鉄道車両の車輪の軸受。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。 商品タイプリチウムグリース 特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性 外観黄色バター状 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)