1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(1)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)エピノックLT
特に低温におけるトルクを低減できます 厳選した基油の使用により、優れた温度特性を有していますので、-40℃~120℃までの幅広い温度範囲で使用できます 耐荷重性能が優れています せん断安定性が優れています 公害対策を十分配慮したグリースです
商品タイプリチウムグリース 特性低トルク性、耐荷重性、せん断安定性 滴点(℃)195 外観淡褐色半固体 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油+合成油 動粘度(mm2/s)6.40(40℃)、44.3(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)ほか
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)