リチウムグリース :「ちょう度 0 グリス」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(1)
1号(310~340)(3)
2号(265~295)(6)
3号(220~250)(2)
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
ちょう度No.3
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性
増ちょう剤リチウム石鹸
トラスコ品番836-3283
使用温度範囲(℃)-20~130
粘度(at40℃mm2/s)(基油)99
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量8kg
1箱(400g×20本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
基油に鉱物油を用い、リチウム石けんで増ちょうしたグリース。耐熱性、耐水性、せん断安定性などをバランス良く有するグリースで、欠点が少なく最も汎用的です。また本製品は、精製鉱物油を基油として採用し、低温起動性も向上させています。
用途各種機械の軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジなどに。
ちょう度No.2
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
タイプ汎用タイプ
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
1本(400g)
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
耐水性やせん断安定性に優れるリチウム石けんグリース。
用途軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。
ちょう度No.1
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性
トラスコ品番836-3281
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
外観淡褐色
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
ちょう度No.2
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性
トラスコ品番836-3284
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
外観淡褐色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)99
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に。
工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。
商品タイプリチウムグリース
トラスコ品番836-3285
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
ちょう度No.3
主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤
外観淡褐色
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
特性耐水性
1本(2.5kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
低粘度オイルをベースとした
カルシウム石けんグリース。
低温下で優れた
低トルク効果を発揮。
冷凍室や寒冷地で使用される
機械の軸受や摺動部に。
特性耐寒性
使用温度範囲(℃)-50~+80
ちょう度269:0W
外観淡褐色
増ちょう剤カルシウム石けん
基油鉱物油
アズワン品番64-7143-42
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。
高温240℃下の集中給油を実現しました。
耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。
熱風送風機など高温軸受に。
製鉄の高温軸受に。
製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。
その他装置機械の高温軸受に。
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
トラスコ品番868-2345
使用温度範囲(℃)-10~+240
ちょう度No.2(274)
外観黒
増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
色黄
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。
用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。
トラスコ品番546-8993
材質主成分:合成油、リチウム複合石けん、極圧添加剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(kg)0.4
容量(g)400
ちょう度No.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.45kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
欠品中
PTFEを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリスです。
粘度-温度特性、低温流動性、耐樹脂性に優れています。
プラスチック潤滑に効果的なPTFE配合で樹脂の潤滑性に優れます。
用途精密機器の樹脂と樹脂、樹脂と金属部品の低温、耐摩耗性グリス。
低温下の軸受や摺動部
ちょう度No.1
色白
商品タイプリチウムグリース
トラスコ品番381-3568
使用温度範囲(℃)-60~140
使用目的グリス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。