リチウムグリース :「グリース ちょう度3号」の検索結果
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(1)
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(1)
3号(220~250)(1)
高温下で酸化劣化、油分の蒸発がすくなく、低温下でも安定したトルクを維持し、省エネ、長寿命を実現します。
用途電動機の軸受け、ボールねじなどの各種ベアリングに。
ちょう度No.3
色淡褐色
トラスコ品番473-6427
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-50~150
容量(g)392
主成分合成油、リチウム石けん、潤滑添加剤
危険物の類別非危険物
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。