モリブデングリース :「熱風乾燥機」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(2)
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロール ちょう度No.2 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン 引火点(℃)300以上 ちょう度(25℃、60W/min)280 滴点(℃)なし 外観灰黒色 粘度(at40℃mm2/s)400 流動点(℃)-15.0 増ちょう剤特殊無機物 基油鉱物油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)10.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。 二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。 耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。
用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機等の高温箇所に。 灰黒色 使用温度範囲-10~240℃ 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.4kg
1本(400g)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)