2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(1)
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロール ちょう度No.2 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン 引火点(℃)300以上 ちょう度(25℃、60W/min)280 滴点(℃)なし 外観灰黒色 粘度(at40℃mm2/s)400 流動点(℃)-15.0 増ちょう剤特殊無機物 基油鉱物油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)10.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温下の摺動部、軸受に ちょう度No.1 使用温度範囲(℃)-10~200 増ちょう剤特殊無機物 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別指定可燃物
1缶(2.5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)