絞り込み
ブランド
  • 協同油脂(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • 出光興産(1)
  • エクソンモービル(1)
  • NOKクリューバー(1)
ちょう度
  • 0号(355~385)
  • 00号(400~430)(1)
  • 000号(445~475)(1)
  • 1号(310~340)(16)
  • 1号と2号の中間(1)
  • 2号(265~295)(32)
  • 2号と3号の中間(1)
  • 3号(220~250)(4)
特性
  • せん断安定性(1)
  • その他(2)
  • 極圧性(3)
  • 機械安定性(1)
  • 耐摩耗性(2)
  • 耐水性(4)
  • 耐熱性(3)
  • 耐衝撃荷重性(5)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブラウン系(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
779税込857
1本(400g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
シトラックス EP 協同油脂シトラックス EP協同油脂(8件のレビュー)
809税込890
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム外観茶褐色粘ちょう状茶褐色基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
ダフニーグリース 出光興産ダフニーグリース出光興産(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(400g×20本)ほか
翌々日出荷
淡褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチウム基油鉱油動粘度(mm2/s)150色調淡褐色危険物の類別非危険物特性極圧、耐水、せん断安定性
モービラックス エクソンモービルモービラックスエクソンモービル
19,980税込21,978
1缶(16kg)
翌々日出荷から28日以内出荷
高荷重または衝撃荷重および震動に伴う摩擦を低減し、良好な設備の信頼性および安定した稼動を実現。 錆と腐食に対する保護性能および水洗耐水性により設備を保護し、水分存在下においても良好な潤滑を維持。 湿度の高い環境下においてもベアリング寿命の延長を可能にし、ベアリングのコストや突発的な停止時間を削減。
茶色使用温度範囲(℃)-20~100増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性極圧、耐蝕、耐水
アルミックス EP 協同油脂アルミックス EP協同油脂
23,980税込26,378
1缶(18kg)
3日以内出荷
厳選された精製鉱油を複合アルミニウム石けんで増ちょうした耐荷重性に優れた万能グリースです。 従来、万能グリースとして広く使用されているリチウムグリースや複合カルシウムグリースなどより優れた数多くの特性を備えており、より広い領域で大きな潤滑効果を発揮します。
商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース特性耐荷重性外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤複合アルミニウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)13.0(100℃)危険物の類別非危険物
エクセライト EP 協同油脂エクセライト EP協同油脂
17,980税込19,778
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
耐熱性に優れたウレアを増ちょう剤とし、中粘度精製鉱油と極圧剤を使用したグリースです。極圧剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れます。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア基油鉱油動粘度(mm2/s)14.2(100℃)危険物の類別非危険物
パワーライト WR 協同油脂パワーライト WR協同油脂
27,980税込30,778
1缶(18kg)
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~180滴点(℃)260以上外観褐色粘ちょう状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱油動粘度(mm2/s)132(40℃)危険物の類別非危険物
CENTOPLEX 0EP NOKクリューバーCENTOPLEX 0EPNOKクリューバー
45,980税込50,578
1缶(18kg)
63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。ちょう度0号商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性、耐摩耗性タイプ密閉ギア用使用温度範囲(℃)-30~110増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
極圧グリース