「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(9)
00号(400~430)(2)
000号(445~475)(2)
1号(310~340)(17)
1号と2号の中間(1)
2号(265~295)(34)
2号と3号の中間(1)
3号(220~250)
省エネ、温度上昇抑制、張り付き性、極圧性に優れた省エネ・万能極圧グリースです。増ちょう剤にはリチウムコンプレックスを採用しているため、優れた耐熱性、耐水性も有します。
各種機械のグリース潤滑箇所に使用可能で、軸受部の温度上昇を抑制する効果を有することから、軸受寿命やグリース補給間隔の延長が図れ、保全作業の軽減に貢献します。
用途各種産業機械、各種工作機械(主軸、送り装置のボールネジ、リニアガイド)、建設機械、 農業機械、各種搬送機械、モータ(電動機)、 送風機、ポンプの玉軸受、ころがり軸受、歯車など。
商品タイプリチウムコンプレックスグリース
成分潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
滴点(℃)250以上
増ちょう剤リチウムコンプレックス
危険物の類別非危険物
大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。
仕様離油量(100℃ 24h)mass:0.6%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):42
色茶褐色
配合Li複合/鉱物油
混和ちょう度239(25℃)
蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.5、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452
危険物の類別非危険物
銅板腐食合格
特性耐熱性、機械安定性、防水性
1缶(16kg)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様(ASTM四球試験(WL)3090N
成分(石けん基)リチウム石けん
ちょう度(25℃・60回混和)232
滴点(℃)204
動粘度(mm2/s)基油:(100℃)13.9
アズワン品番4-4657-03
離油度(%)25(100℃・24h)
危険物の類別非危険物
銅板腐食(100℃・24h)合格
1缶
¥22,200
税込¥24,420
6日以内出荷
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。