3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(2)
LSベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工 動画あり
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火) 琥珀色 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 種類油性 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性極圧性、消音、焼付防止
1缶(50mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シェルルブリカンツバリアントグリース
合成潤滑油とナトリウム系有機合成増ちょう剤とからなる耐熱・耐寒用グリースで、低温から高温までの広い温度領域で使用できる多目的グリースです。
オレンジ タイプ合成油 使用温度範囲(℃)-40 ~ +180 使用目的自動車エンジン廻り等の潤滑箇所 滴点(℃)250以上 離油度5.5(100℃×24h) wt% 混和ちょう度280 増ちょう剤特殊ナトリウム 動粘度(mm2/s)(100℃)14.1 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐寒 蒸発量(wt%)0.5(99℃×22h)
1缶(0.5kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

シェルルブリカンツバリアントグリース
シェル バリアント グリース M は、合成油を使用していますので、低温流動性が優れています。また、特殊増ちょう剤のおかげで、高温下でも軟化することが少なく、良好なグリース状を保持します。シェル バリアント グリース M は、熱・酸化安定性のすぐれた合成基油を厳選して使用していますので、高温条件下でも長寿命グリースとして優れた潤滑性能を発揮します。
オレンジ タイプ合成油 使用温度範囲(℃)-40~+180 使用目的潤滑 滴点(℃)250以上 離油度5.5wt%(100℃×24h) 混和ちょう度280 増ちょう剤特殊ナトリウム 動粘度(mm2/s)14.1(100℃) 危険物の類別非危険物 特性潤滑性 蒸発量(wt%)0.5(99℃×22h)
1缶(0.5kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷