1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(1)
シェルルブリカンツバリアントグリース
合成潤滑油とナトリウム系有機合成増ちょう剤とからなる耐熱・耐寒用グリースで、低温から高温までの広い温度領域で使用できる多目的グリースです。
オレンジ タイプ合成油 使用温度範囲(℃)-40 ~ +180 使用目的自動車エンジン廻り等の潤滑箇所 滴点(℃)250以上 離油度5.5(100℃×24h) wt% 混和ちょう度280 増ちょう剤特殊ナトリウム 動粘度(mm2/s)(100℃)14.1 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐寒 蒸発量(wt%)0.5(99℃×22h)
1缶(0.5kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷