極圧グリース :「歯車 潤滑」の検索結果
関連キーワード
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)
耐荷重性、耐摩耗性に極めて優れています。
四球極圧試験では6,000N以上を計測できます。
白色固体潤滑剤の効力で、耐フレッチング性に優れ、鋼-鋼間の微動腐蝕を防ぎます。
耐水性、防錆性に優れ、酸、アルカリ、水などがかかる環境下の使用に適しています。
通常のグリースに比べ、はるかに長寿命な潤滑を可能にします。
用途製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受、チェーン、ピン、ブッシュなどの潤滑に、各種印刷機械、製紙機械の軸家、摺動部の潤滑(特に黒色のグリースを嫌う箇所)に、各種大型特殊車両の軸受け、ギヤー等の潤滑に
トラスコ品番144-9802
容量(mL)420
質量(g)400
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
有機モリブデンに配合し、耐摩耗性、極圧性能に優れます。
使用温度範囲が広く、特に耐熱性に優れています。
付着性に優れています。
酸化安定性に優れ、1回の給油で長期間の使用が可能です。
この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途建設機械、大型機械のギヤー部、ジョイント部、摺動部(特に黒色を嫌う箇所)に、製鉄機械、製紙機械、射出成形機のガイド部等、高荷重、高温に晒される箇所の潤滑に
ちょう度1
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。