極圧グリース :「焼付防止剤」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(1)
耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止
質量(g)410
使用温度範囲(℃)130
使用温度範囲-20~130℃
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。