絞り込み
ブランド
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
  • エスコ(26)
  • 協同油脂(13)
  • エーゼット(7)
  • 出光NTG(4)
  • シェルルブリカンツ(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • ダイゾー(3)
  • リンカーン(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • 出光興産(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • THK(1)
  • エクソンモービル(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • Noxudol(ノックスドール)(1)
  • ルブロイド(1)
ちょう度
  • 2号(265~295)(1)
特性
  • 極圧性(3)
  • 耐衝撃荷重性(2)
  • 高速性(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(1)
使用目的
  • かじり防止(1)
  • 潤滑(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
2号(265~295)(1)
極圧グリースEPグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル極圧グリースEPグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
249,800税込274,780
1缶(16kg)
5日以内出荷
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
用途工作機械チャックのカジリ防止商品タイプモリブデングリース特性極圧性トラスコ品番124-0134使用温度範囲(℃)-30~150容器使用目的カジリ防止主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度285
極圧グリース・汎用 BR1-S デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル極圧グリース・汎用 BR1-Sデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
54,980税込60,478
1缶(16kg)
12日以内出荷
汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。 高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑特性極圧性、耐荷重性、高速性トラスコ品番124-0135質量(kg)18使用温度範囲(℃)-30~150容器使用目的潤滑主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1
モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
54,980税込60,478
1缶(16kg)
当日出荷
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。ちょう度280特性極圧性、耐荷重性、高速性トラスコ品番397-4367材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン質量(kg)18使用温度範囲-30~130℃容量(kg)16使用目的潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
極圧グリース