絞り込み
ちょう度
- 2号(265~295)(1)
特性
- 極圧性(3)
- 耐衝撃荷重性(2)
- 高速性(2)
色
ブラック系(2)
ホワイト系(1)
使用目的
- かじり防止(1)
- 潤滑(2)
ブランド
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- AZ(エーゼット)(6)
- 協同油脂(6)
- 旭エンジニアリング(2)
- NOKクリューバー(2)
- エスコ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- THK(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- ルブロイド(1)
- スズキ機工(1)
- 化研産業(1)
- ORAPI(1)
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(1)

モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥67,980税込¥74,7781缶(16kg)当日出荷汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。トラスコ品番397-4367材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン質量(kg)18色黒使用温度範囲-30~130℃容量(kg)16ちょう度280使用目的潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性極圧性、耐荷重性、高速性
極圧グリースEPグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥299,800税込¥329,7801缶(16kg)5日以内出荷鉱油系二硫化モリブデングリースです。用途工作機械チャックのカジリ防止トラスコ品番124-0134色白使用温度範囲(℃)-30~150容器缶使用目的カジリ防止主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度285特性極圧性商品タイプモリブデングリース
極圧グリース・汎用 BR1-S
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥57,980税込¥63,7781缶(16kg)12日以内出荷汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。 高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。用途高荷重用のベアリングギアの潤滑トラスコ品番124-0135質量(kg)18色黒使用温度範囲(℃)-30~150容器缶使用目的潤滑主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性極圧性、耐荷重性、高速性