2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル極圧グリースEPグリース
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
用途工作機械チャックのカジリ防止 商品タイプモリブデングリース 特性極圧性 トラスコ品番124-0134 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 使用目的カジリ防止 主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度285
1缶(16kg)
249,800 税込274,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル極圧グリース・汎用 BR1-S
汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。 高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑 特性極圧性、耐荷重性、高速性 トラスコ品番124-0135 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 使用目的潤滑 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
54,980 税込60,478
5日以内出荷