非石けん系グリース :「ギア 2mm」の検索結果
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(1)
モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。
摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
ちょう度No.2
特性耐荷重性、耐久性、耐候性
トラスコ品番868-2276
使用温度範囲(℃)-25~120
使用目的耐久グリース
外観黒色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)95
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。