ポリαオレフィン系グリース :「潤滑材」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

イエロー系(3)

ホワイト系(7)
特殊用途の樹脂用潤滑剤です。
色白
質量(kg)18
容器缶
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。
ちょう度325
液色白
容量(kg)1
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)-45~150
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性
仕様缶
トラスコ品番361-5413
色白
使用目的潤滑
増ちょう剤リチウム石ケン基
基油ポリαオレフィン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
1缶(1kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ちょう度300
色黄
成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤
トラスコ品番438-6949
使用温度範囲(℃)-45~150
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
樹脂、金属問わず幅広く使用できます。
耐荷重性です。
使用温度範囲が広いです。
用途自動車用アクチュエーター、健康機器、おもちゃの部品
色黄
仕様稠度300
トラスコ品番124-0142
使用温度範囲(℃)-50~150
容量(kg)16
容器缶
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ちょう度360
色白
成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤
トラスコ品番438-6884
使用温度範囲(℃)-10~150
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
樹脂部品への影響が少ない。
消音用。
粘性があり適度なトルクが得られる。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ
色白
特性消音性
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-30~150
容器缶
使用目的消音
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度#1
1缶(16kg)
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑
色白
仕様稠度#1
トラスコ品番124-0131
使用温度範囲(℃)-45~150
容量(kg)16
容器缶
使用目的潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
稠度301。
付着性が良い。
樹脂/金属に使用出来る。
耐荷重性。使用温度範囲が広い。
用途コントロールケーブル、自動車用アクチュエーター、健康機器
色黄
特性付着性、耐荷重性
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-45~150
容器缶
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度300
1缶(16kg)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性に優れます。
超低温性です。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの潤滑、低トルク
色白
仕様稠度#1
トラスコ品番128-6051
使用温度範囲(℃)-60~130
容量(kg)15
容器缶
使用目的低トルク、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(15kg)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性。
適度なトルク、騒音効果。
広い使用温度範囲。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ
色白
特性耐プラスチック性、耐磨耗性、消音性
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-40~150
容器缶
使用目的消音
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度#1
1缶(16kg)
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mm
使用温度範囲(℃)-45~150
滴点(℃)1a
密度(g/cm3)0.91
外観白色
粘度(at40℃mm2/s)90
基油ポリαオレフィン系
固体潤滑剤他PTFE+その他
危険等級その他のもの
融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730
離油度(%)100℃×24時間:5
蒸発量(%)99℃×22時間:0.4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度325
酸化安定度(kPa)20
低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。