ポリαオレフィン系グリース :「異音」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

ホワイト系(2)

透明(クリア)(2)
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑。
ちょう度1号
色白色半透明
容量(kg)1
質量(kg)1.2
トラスコ品番397-4383
材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん
使用温度範囲-40~150℃
使用目的消音、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん
混和ちょう度325
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性耐プラスチック性、耐磨耗性
1缶(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
プラスチックへの影響が少なく、低温性に優れています。
オイルにじみ出しが少なく、非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
粘性があり、適度なトルクが得られ、消音効果があります。
用途デジタル・AV機器のギヤ・ヒンジなどの摺動部、光ピックアップ機構の摺動部や光学系フォーカス部、生活家電製品・健康機器の小型モーターユニット・ヒンジ・内部ギヤ、事務機器の駆動ギヤや摺動部、プラスチックギヤの消音
特性低温性、消音性
使用温度範囲(℃)-40~150
使用目的消音
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他
外観白色
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
樹脂部品への影響が少ない。
消音用。
粘性があり適度なトルクが得られる。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ
色白
特性消音性
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-30~150
容器缶
使用目的消音
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度#1
1缶(16kg)
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。
耐プラスチック性、消音性に優れます。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑
色白色半透明
仕様稠度#1
トラスコ品番128-7536
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(kg)16
容器缶
使用目的消音、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性。
適度なトルク、騒音効果。
広い使用温度範囲。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ
色白
特性耐プラスチック性、耐磨耗性、消音性
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-40~150
容器缶
使用目的消音
主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度#1
1缶(16kg)
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。