12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー系
イエロー系(4)
ホワイト系
ホワイト系(7)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用6159-1グリース
特殊用途の樹脂用潤滑剤です。
質量(kg)18 容器 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
219,800 税込241,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16K
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 樹脂、金属問わず幅広く使用できます。 耐荷重性です。 使用温度範囲が広いです。
用途自動車用アクチュエーター、健康機器、おもちゃの部品 仕様稠度300 トラスコ品番124-0142 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)16 容器 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用YM-103グリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 稠度301。 付着性が良い。 樹脂/金属に使用出来る。 耐荷重性。使用温度範囲が広い。
用途コントロールケーブル、自動車用アクチュエーター、健康機器 特性付着性、耐荷重性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-45~150 容器 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度300
1缶(16kg)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg
ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性に優れます。 超低温性です。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの潤滑、低トルク 仕様稠度#1 トラスコ品番128-6051 使用温度範囲(℃)-60~130 容量(kg)15 容器 使用目的低トルク、潤滑 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(15kg)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg
ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑 仕様稠度#1 トラスコ品番124-0131 使用温度範囲(℃)-45~150 容量(kg)16 容器 使用目的潤滑 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-661(W)グリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑 特性耐プラスチック性、耐磨耗性 質量(kg)18 容器 使用目的潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
219,800 税込241,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用6166グリース
樹脂部品への影響が少ない。 消音用。 粘性があり適度なトルクが得られる。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ 特性消音性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 使用目的消音 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
329,800 税込362,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑 特性耐プラスチック性、耐磨耗性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-50~130 容器 使用目的潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
179,800 税込197,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑 特性耐プラスチック性、耐磨耗性 質量(kg)18 容器 使用目的潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-662Yグリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑 特性耐プラスチック性、耐磨耗性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-45~150 容器 使用目的潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
199,800 税込219,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。 耐プラスチック性、消音性に優れます。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑 白色半透明 仕様稠度#1 トラスコ品番128-7536 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(kg)16 容器 使用目的消音、潤滑 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用SK-623グリース
ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性。 適度なトルク、騒音効果。 広い使用温度範囲。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ 特性耐プラスチック性、耐磨耗性、消音性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-40~150 容器 使用目的消音 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
249,800 税込274,780
3日以内出荷