52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
ウレアグリース エーゼットウレアグリースエーゼット(105件のレビュー)
399税込439
1袋(80g)ほか
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
エクセライト 協同油脂エクセライト協同油脂(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア淡褐色危険物の類別非危険物商品タイプウレアグリース
グリースオイルAFC THKグリースオイルAFCTHK(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(70g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性外観色:褐色使用温度範囲(℃)-54~177使用温度(℃)-54~177滴点(℃)269外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 288増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
グリースオイルAFJ THKグリースオイルAFJTHK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(70g)ほか
当日出荷
幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
ちょう度1号商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
グリースオイルAFE-CA THKグリースオイルAFE-CATHK(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(70g)ほか
当日出荷
低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性低発塵性、酸化安定性外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
ウレアグリース カートリッジグリースガン用 GA(グリーンエース)ウレアグリース カートリッジグリースガン用GA(グリーンエース)(14件のレビュー)
339税込373
1本(80g)ほか
当日出荷
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。ちょう度2使用温度範囲(℃)-20~+150淡黄褐色滴点(℃)270増ちょう剤ウレア系増ちょう剤基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
スタミナ EP グリース シェルルブリカンツスタミナ EP グリースシェルルブリカンツ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(400g×20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。 耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
商品タイプウレア特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性外観淡い黄色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア淡黄色基油鉱油危険物の類別非危険物
スタミナ グリース RL シェルルブリカンツスタミナ グリース RLシェルルブリカンツ
16,980税込18,678
1箱(400g×20本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。 機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。 圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。 防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース淡黄色使用温度範囲(℃)-20~180外観淡黄色増ちょう剤ウレア基油鉱油
グリースオイルAFA THKグリースオイルAFATHK(1件のレビュー)
789税込868
1本(70g)ほか
当日出荷
長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
ちょう度混和 25℃、60W 285商品タイプウレアグリース特性低摺動、耐水性外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
パイロノックユニバーサル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)パイロノックユニバーサルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
25,980税込28,578
1缶(16kg)
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~175増ちょう剤ウレア系有機化合物仕様混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass%滴点(℃)250以上チムケン式耐荷重性能(kg)18動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃)離油度(%)4.0mass(100℃、24h)蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h)酸化安定度(kPa)5(99℃、100h)商品タイプウレアグリース
グリースオイルAFG THKグリースオイルAFGTHK(1件のレビュー)
919税込1,011
1本(70g)ほか
当日出荷
低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。 低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。 広温度範囲。-45℃~+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。 長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。 耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。
ちょう度2号外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性商品タイプウレアグリース
ウレアグリース GA(グリーンエース)ウレアグリースGA(グリーンエース)(5件のレビュー)
589税込648
1個(100g)
当日出荷
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩耗、長寿命(リチュームの4~5倍)です。 耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。 耐熱、耐水、耐荷重。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。ちょう度JIS2号使用温度範囲(℃)-20~180容器仕様チューブ口付アズワン品番65-2365-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/s ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)
749税込824
1個(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)275滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8離油度(%)(100℃・24h)0.7mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
ベアリング用グリース ユーレットEDM-1 ニッペコ(旧 日本礦油)ベアリング用グリース ユーレットEDM-1ニッペコ(旧 日本礦油)
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷
軸受の寿命を3倍以上に延長します。 耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリースです。 温度によって、ちょう度・粘度・トルクが大きく変動しません。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。
用途ベアリングユニット・ピローブロック用。長時間連続運転や高温環境などのベアリングに。交換頻度の低い過酷環境のベアリングに。耐薬品性を要する、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触するベアリングに。ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 31.5mm2/s ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 31.5mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)
749税込824
1個(400g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)364滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)31.5離油度(%)(100℃・24h)4mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
エクセライトEP(高機能汎用タイプ) 協同油脂エクセライトEP(高機能汎用タイプ)協同油脂
19,980税込21,978
1箱(20本)
当日出荷から10日以内出荷
複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。 特殊EP剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れ、機械の寿命延長と信頼度の向上をはかります。
用途一般産業設備用。 耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。 汎用質量(kg)8主成分ウレア・鉱物油使用温度範囲(℃)-20~200淡褐色容量(g)400危険物の類別非危険物
ニグエース 出光NTGニグエース出光NTG
25,980税込28,578
1缶(16kg)
4日以内出荷
ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。 耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など 建設機械・一般産業機械の軸受など特性極圧性、耐水性、耐熱性商品タイプウレアグリース淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度2号滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤ウレア基油鉱物油チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分)蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h)混和安定度320(10万回)
GCグリース 350 協同油脂GCグリース 350協同油脂
19,980税込21,978
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷
特に耐摩耗性・耐漏洩性に焦点を合わせ開発した高性能ギヤカップリング用グリースです。耐熱性のあるウレア増ちょう剤・特殊粘着剤・極圧剤および固体潤滑剤などにより、抗油分離性・付着性にも優れ、高面圧すべり潤滑条件下において、優れた潤滑効果を発揮します。
商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐漏洩性、耐熱性使用温度範囲(℃)-20~150滴点(℃)260以上外観灰黒色粘ちょう状混和ちょう度350増ちょう剤ウレア基油鉱油+ポリマー動粘度(mm2/s)2310(40℃)離油度(%)3.5蒸発量(%)0.35危険物の類別非危険物
コスモ ウレアグリース コスモ石油コスモ ウレアグリースコスモ石油
25,980税込28,578
1缶(16kg)
3日以内出荷
特に耐熱性に優れたウレア系化合物を増ちょう剤にしていますので、高温時においてもグリースが軟化して、軸受から流れ出したり軸受内で硬化することはありません(使用限界温度200℃)。 増ちょう剤のウレア中に金属を全く含んでいませんので、例え燃焼しても残留灰分が極めて少なく、メンテナンスが容易です。 金属化合物を含んでいないため、高温にさらされても酸化、劣化が少なく、長時間の使用に耐えます。 グリース構造が安定しているため軸受内で強いせん断を受けてもグリースが軟化流出することがありません。 水と接触する場所で使用しても、乳化したり、洗い流されたりすることが少なく、また水に混入してもグリースの硬軟化が小さく、その上さび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。 高温時においてグリース構造が安定していますので、グリースが飛散したり、流出したりしませんので、一般のグリースに比べて補給量が少なくてすみ、また給脂間隔を延長することができます。
用途コスモウレアグリースは、特に耐熱性を必要とする製鉄機械、繊維機械などのドライヤーロールの軸受、窯業機械のトンネル台車軸受、製鉄機械の連続鋳造設備などの高温潤滑個所に適します。商品タイプウレアグリース特性耐熱性、酸化安定性、耐水性、防錆性滴点(℃)240以上増ちょう剤ウレア系化合物危険物の類別非危険物
エマルーブ 協同油脂エマルーブ協同油脂
22,980税込25,278
1缶(18kg)
3日以内出荷
高粘度精製鉱油を基油とし、ウレアを増ちょう剤とした高温用グリースで、耐熱性、耐水性および防錆性に優れたグリースです。 特にエマルーブLは圧送性に優れた集中給脂用グリースで、連続鋳造設備軸受などの高温でかつ水の掛かる箇所で優れた性能を発揮いたします。 さらに、高温(250℃以上)でも重合物を生成しないタイプのウレアを使用しており、集中給脂装置での配管詰まりを起こさない信頼性の高いグリースです。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性、防錆性使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)260以上外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア基油鉱油+ポリマー動粘度(mm2/s)30.0(100℃)蒸発量(%)0.25危険物の類別非危険物
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/s ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 15.8mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)
749税込824
1個(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)323滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8離油度(%)(100℃・24h)1.1mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
スタミナ グリース HDP シェルルブリカンツスタミナ グリース HDPシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1箱(400g×20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 厳選した極圧添加剤を配合していますので、圧延機等荷重条件の過酷な潤滑箇所でも、優れた潤滑性能を発揮します。 耐水性が優れていますので、水が混入しても潤滑性能を維持し、かつ軟化も小さく、シール性やチャネリング特性も良好です。 付着性が優れていますので、給脂量の削減が可能です。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性、酸化安定性、耐摩耗性、耐水性、付着性外観淡黄色増ちょう剤ウレア基油鉱油動粘度(mm2/s)186.6(40℃)、13.4(100℃)危険物の類別非危険物
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 245℃ 16kg入 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 245℃ 16kg入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)455滴点245増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3アズワン品番4-4653-03離油度(%)(100℃・24h)9.2mass蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
KLUBERQUIET BQH 72-102 NOKクリューバーKLUBERQUIET BQH 72-102NOKクリューバー
31,980税込35,178
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。ちょう度2~3号商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~180増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
ユーレットEI-1 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)ユーレットEI-1 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
109,980税込120,978
1缶
5日以内出荷
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。トラスコ品番129-2389材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200容量(kg)16ちょう度280~310危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マルチウレアグリース コベルコ(KOBELCO)マルチウレアグリースコベルコ(KOBELCO)
48,980税込53,878
1箱(400g×20本)
11日以内出荷
ちょう度2増ちょう剤ウレア危険物の類別非危険物
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 250℃以上 16kg入 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 250℃以上 16kg入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
20,980税込23,078
1缶
8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)420滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3アズワン品番4-4652-03離油度(%)(100℃・24h)4.9mass蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
AMBLYGON TA30/2 NOKクリューバーAMBLYGON TA30/2NOKクリューバー
69,980税込76,978
1缶(18kg)
63日以内出荷
耐熱性、耐水性に優れている。
用途製紙機械、洗浄装置、塗装ライン、ファンなどの 軸受。ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性タイプ耐熱・耐水用使用温度範囲(℃)-15~160増ちょう剤ウレア基油鉱油危険物の類別非危険物
KLUBERQUIET BQ 72-72 NOKクリューバーKLUBERQUIET BQ 72-72NOKクリューバー
31,980税込35,178
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 低温性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
KLUBERSPEED BF 72-22 NOKクリューバーKLUBERSPEED BF 72-22NOKクリューバー
42,980税込47,278
1缶(1kg)ほか
当日出荷から63日以内出荷
高速軸受に適する。 高速性に極めて優れている。 低温性、耐水性にも優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
SUMグリース 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリSUMグリース 2号 カートリッジ420mlダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1セット(420mL×20本)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番808-2222容量(mL)420危険物の類別非危険物
SUMグリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリSUMグリース 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
59,980税込65,978
1セット(2.5kg×6缶)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番808-2210容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
SUMグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリSUMグリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
57,980税込63,778
1缶(16kg)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番541-8844容量(kg)16危険物の類別非危険物
グリース(耐熱・高荷重用) モリウレアグリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・高荷重用) モリウレアグリースNo.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
49,980税込54,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7143-34危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
GCグリース 350 協同油脂GCグリース 350協同油脂
339,800税込373,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
アドレックス 協同油脂アドレックス協同油脂
26,980税込29,678
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
エマルーブ L 協同油脂エマルーブ L協同油脂
199,800税込219,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
エクセライト 協同油脂エクセライト協同油脂
199,800税込219,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
パルマックス L 協同油脂パルマックス L協同油脂
76,980税込84,678
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
エクセライト EP 協同油脂エクセライト EP協同油脂
239,800税込263,780
1缶(180kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ウレアグリース