24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(9)
00号(400~430)(3)
0号と1号の中間(2)
1号(310~340)(11)
1号と2号の中間(1)
2号(265~295)
3号(220~250)(3)
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に 成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 商品タイプウレアグリース
1袋(80g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 淡褐色 危険物の類別非危険物 商品タイプウレアグリース
1本(400g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。 ちょう度2 使用温度範囲(℃)-20~+150 淡黄褐色 滴点(℃)270 増ちょう剤ウレア系増ちょう剤 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1本(80g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
ちょう度2号 商品タイプウレアグリース 特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性 外観色:褐色 使用温度範囲(℃)-54~177 使用温度(℃)-54~177 滴点(℃)269 外観褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 288 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 25 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号 商品タイプウレアグリース 特性低発塵性、酸化安定性 外観色:淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-40~180 使用温度(℃)-40~180 滴点(℃)260 外観淡黄褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 280 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 99 融着荷重(N)1236 離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
ちょう度混和 25℃、60W 285 商品タイプウレアグリース 特性低摺動、耐水性 外観色:褐色 使用温度範囲(℃)-45~160 使用温度(℃)-45~160 滴点(℃)261 外観褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 285 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 25 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。 耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
商品タイプウレア 特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性 外観淡い黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 淡黄色 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。 機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。 圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。 防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 外観淡黄色 増ちょう剤ウレア 基油鉱油
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。 低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。 広温度範囲。-45℃~+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。 長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。 耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。
ちょう度2号 外観色:褐色 使用温度範囲(℃)-45~160 使用温度(℃)-45~160 滴点(℃)261 外観褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 285 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 25 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性 商品タイプウレアグリース
1本(70g)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩耗、長寿命(リチュームの4~5倍)です。 耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。 耐熱、耐水、耐荷重。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。 ちょう度JIS2号 使用温度範囲(℃)-20~180 容器仕様チューブ口付 アズワン品番65-2365-81 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100g)
589 税込648
当日出荷

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)275 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8 離油度(%)(100℃・24h)0.7mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
1個(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。 特殊EP剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れ、機械の寿命延長と信頼度の向上をはかります。
用途一般産業設備用。 耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。 汎用 質量(kg)8 主成分ウレア・鉱物油 使用温度範囲(℃)-20~200 淡褐色 容量(g)400 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSPEED BF 72-22
高速軸受に適する。 高速性に極めて優れている。 低温性、耐水性にも優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
1缶(1kg)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ENSグリース
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油としてエステル系合成油を用い、特に酸化防止性能に優れた添加剤などを配合したグリースで、鉱油系グリースでは短時間しか使用できない高温条件下でも使用可能です。低温性・高温性ともに優れている長寿命転がり軸受用グリースです。
用途低温・高温で使用する高速ころがり軸受。電動機用ころがり軸受。自動車電装品用ころがり軸受。乾燥炉用ころがり軸受。ブロワー用ころがり軸受。工作機械用高速軸受 ちょう度267(2号) 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性 乳白色半固体 使用温度範囲(℃)(目安)-40~175 滴点(℃)250以上 外観乳白色バター状 増ちょう剤ウレア系化合物 基油エステル系合成油 動粘度(mm2/s)31.5(基油、40℃) 離油度(%)1.9mass(100℃、24h) 蒸発量(%)0.38mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 水洗耐水度(℃)0.4mass(79℃、1h)
1箱(400g×20本)ほか
79,980 税込87,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルルブリカンツスタミナ グリース HDP
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 厳選した極圧添加剤を配合していますので、圧延機等荷重条件の過酷な潤滑箇所でも、優れた潤滑性能を発揮します。 耐水性が優れていますので、水が混入しても潤滑性能を維持し、かつ軟化も小さく、シール性やチャネリング特性も良好です。 付着性が優れていますので、給脂量の削減が可能です。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、酸化安定性、耐摩耗性、耐水性、付着性 外観淡黄色 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 動粘度(mm2/s)186.6(40℃)、13.4(100℃) 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。 耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など 建設機械・一般産業機械の軸受など 特性極圧性、耐水性、耐熱性 商品タイプウレアグリース 淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~150 ちょう度2号 滴点(℃)265 外観淡黄褐色バター状 混和ちょう度280(25℃) 増ちょう剤ウレア 基油鉱物油 チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分) 蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h) 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h) 混和安定度320(10万回)
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

NOKクリューバーKLUBERQUIET BQ 72-72
使用温度範囲が広い。 低温性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
1缶(1kg)ほか
31,980 税込35,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に耐熱性に優れたウレア系化合物を増ちょう剤にしていますので、高温時においてもグリースが軟化して、軸受から流れ出したり軸受内で硬化することはありません(使用限界温度200℃)。 増ちょう剤のウレア中に金属を全く含んでいませんので、例え燃焼しても残留灰分が極めて少なく、メンテナンスが容易です。 金属化合物を含んでいないため、高温にさらされても酸化、劣化が少なく、長時間の使用に耐えます。 グリース構造が安定しているため軸受内で強いせん断を受けてもグリースが軟化流出することがありません。 水と接触する場所で使用しても、乳化したり、洗い流されたりすることが少なく、また水に混入してもグリースの硬軟化が小さく、その上さび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。 高温時においてグリース構造が安定していますので、グリースが飛散したり、流出したりしませんので、一般のグリースに比べて補給量が少なくてすみ、また給脂間隔を延長することができます。
用途コスモウレアグリースは、特に耐熱性を必要とする製鉄機械、繊維機械などのドライヤーロールの軸受、窯業機械のトンネル台車軸受、製鉄機械の連続鋳造設備などの高温潤滑個所に適します。 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、酸化安定性、耐水性、防錆性 滴点(℃)240以上 増ちょう剤ウレア系化合物 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コベルコ(KOBELCO)マルチウレアグリース
ちょう度2 増ちょう剤ウレア
1箱(400g×20本)
48,980 税込53,878
6日以内出荷

NOKクリューバーAMBLYGON TA30/2
耐熱性、耐水性に優れている。
用途製紙機械、洗浄装置、塗装ライン、ファンなどの 軸受。 ちょう度2号 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性 タイプ耐熱・耐水用 使用温度範囲(℃)-15~160 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
69,980 税込76,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーPETAMO GHY 133 N
耐熱性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、繊維機械、製紙機械、モーター、ファンなどの軸受。 ちょう度2号 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐摩耗性、耐水性 タイプ中高温用 使用温度範囲(℃)-30~160 増ちょう剤ウレア 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH HB 72-52
高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。耐水性、高速性に優れている。 EPDMに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、モーターなどの軸受。 ちょう度1~2号 商品タイプウレアグリース 特性耐水性、高速性 タイプ中高温用 使用温度範囲(℃)-35~180 増ちょう剤ウレア 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
499,800 税込549,780
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBERQUIET BQH 72-102
高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。 ちょう度2~3号 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性 タイプ中高温用 使用温度範囲(℃)-40~180 増ちょう剤ウレア 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
31,980 税込35,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーALLTIME JFU152
高温用グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性に優れている。
用途事務機器などの高温条件下で使用される軸受。 ちょう度1~2号 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性 タイプ中高温用 使用温度範囲(℃)-40~190 増ちょう剤ウレア 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
33,980 税込37,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)