7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(3)
00号(400~430)(3)
1号(310~340)(2)
2号(265~295)(1)
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)275 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8 離油度(%)(100℃・24h)0.7mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)364 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)31.5 離油度(%)(100℃・24h)4mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)323 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)15.8 離油度(%)(100℃・24h)1.1mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
1缶(6kg)
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)420 滴点250以上 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3 アズワン品番4-4652-03 離油度(%)(100℃・24h)4.9mass 蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
1缶
20,980 税込23,078
8日以内出荷

極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安) ちょう度(25℃・60回混和)455 滴点245 増ちょう剤ウレア 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3 アズワン品番4-4653-03 離油度(%)(100℃・24h)9.2mass 蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~175 増ちょう剤ウレア系有機化合物 仕様混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass% 滴点(℃)250以上 チムケン式耐荷重性能(kg)18 動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃) 離油度(%)4.0mass(100℃、24h) 蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h) 酸化安定度(kPa)5(99℃、100h) 商品タイプウレアグリース
1缶(16kg)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)パイロノックCC
RoHS
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油として高度精製鉱油を用い、厳選せれた添加剤などを配合したグリースです。特に優れた耐熱性・耐水性を要求される製鉄・製紙他の産業機械に最適のグリースです。
用途連続鑄造設備・熱間圧延機など製鉄機械、製紙機械、板ガラス製造機、乾燥炉、加熱路、焼却炉など高熱および冷却水にさらされる各種産業機械 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性 滴点(℃)250以上 増ちょう剤ウレア系化合物 基油鉱油 動粘度(mm2/s)31.4(基油、100℃) 蒸発量(%)0.2mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)