「ちょう度」から絞り込む
パイロノックユニバーサルENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥229,800税込¥252,780
1缶(180kg)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~175増ちょう剤ウレア系有機化合物仕様混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass%滴点(℃)250以上チムケン式耐荷重性能(kg)18動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃)離油度(%)4.0mass(100℃、24h)蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h)酸化安定度(kPa)5(99℃、100h)商品タイプウレアグリース
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
グリースエーゼット税込¥274¥249
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥15,378¥13,980
ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
ユニソルブルENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878¥18,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878¥18,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥36,278¥32,980