14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(1)
1号(310~340)(2)
2号(265~295)(10)
3号(220~250)(3)
工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。 ちょう度2 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性 ベージュ タイプ高速回転用 使用温度範囲(℃)-40~130 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB52
エコ商品
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-50~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温にさらされてもグリースの軟化、漏えいが小さく、また酸化、劣化することなく、200℃まで優れた潤滑性能を発揮します。 グリース構造が安定しているため強いせん断を受けてもグリースの組織が破壊されにくく、グリースが軟化して流れ出すこともありません。 高温下でも酸化、劣化しませんのでグリースが変質することが少なく長期間使用できます。 金属面へのなじみがよく、また強力な油膜を作りますので、高荷重下でも優れた潤滑性を発揮します。 水と接触する条件下で使用しても、洗い流されたり乳化することが少なく、そのうえさび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。
用途コスモ耐熱グリースBは特に耐熱性を必要とする製鉄、窯業、ゴム、染色工業など各種機械の高温潤滑個所に適します。 外観黄褐色軟膏状 増ちょう剤ベントン 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)34.51(100℃)
1箱(400g×20本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーSTABURAGS NBU12
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 ちょう度2~3号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-30~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
29,980 税込32,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊粘ちょう剤の効果により歯車への付着性がよく高速回転になっても飛散することがありません。 油膜強度が大きく耐荷重性が優れていますので、高荷重のかかる過酷な条件のもとでも、その性能を十分に発揮します。 水に洗い流されにくい性質を持っており、また金属面に直接水分が接触するのを防止し、優れた耐水性とともにさび止め性をも発揮します。 歯車から押し出されても、再び歯車へ復元していく性質を備えており、優れた油膜形性能を発揮します。
特性付着性、高速性、耐荷重性、耐水性、防錆性 外観黒色粘稠状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーSTABURAGS NBU12MF
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。 STABURAGS NBU 12 MFは、固体潤滑剤を配合したグリース。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 ちょう度2~3号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-30~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
42,980 税込47,278
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB152
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-45~160 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーSTABURAGS NBU 30
付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性に優れている。
用途製紙機械、洗浄装置、搬送コンベヤ、台車の車軸などの軸受、シール部。 ちょう度2~3号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-10~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
23,980 税込26,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐水性に優れた複合アルミニウム石けん基グリースに、二硫化モリブデンを効果的に配合したもので、高温・高荷重の軸受に適し、給脂間隔を延長し省力化をはかります。
商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース 特性耐熱性、耐水性、耐荷重性 外観灰黒色粘ちょう状 増ちょう剤複合アルミニウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)13.0(100℃) 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)OGグリース 500
粘ちょうな成分を溶剤で希釈しているため、使用時に加熱する必要なく、刷毛などを用いて塗布することが可能です。 溶剤が蒸発した後に強固な粘着膜を形成し、衝撃荷重にも良く耐え、摩耗部分を保護して摩耗を防ぎます。 水がかかっても流失せず、塗布面のさびの発生や腐食を防ぐので、オープンギヤー、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。
用途オープンギヤー、チェーン、ワイヤーロープに。 特性耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性 引火点(℃)46 外観黒色半流動状 危険等級 動粘度(mm2/s)500(50℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

NOKクリューバーGRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA
オープンギヤの定常運転用潤滑剤。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 自動噴霧装置での給脂が可能。
用途ロータリーキルン、チューブミル、ドライヤーなど高荷重のかかるオープンギヤ。 ギヤカップリング。 ちょう度0号 特性耐荷重性、耐摩耗性 タイプオープンギア用 使用温度範囲(℃)-30~200、0~90(自動噴霧装置) 増ちょう剤アルミニウム石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
89,980 税込98,978
11日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERPLEX BE 31-222
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 ちょう度2号 商品タイプカルシウム石けんグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-15~140 増ちょう剤特殊カルシウム石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーSTABURAGS NBU12/300KP
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。 STABURAGS NBU 12/300 KPは、特にころ軸受に適する。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 ちょう度1~2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-30~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
28,980 税込31,878
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NCA 52
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。 ちょう度2号 商品タイプカルシウム石けんグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性 タイプ多目的 使用温度範囲(℃)-50~150 増ちょう剤特殊カルシウム石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
36,980 税込40,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)