「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(4)
1号(310~340)(13)
1号と2号の中間(1)
2号(265~295)(38)
3号(220~250)
4号(175~205)(1)
-(1)
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん
色淡褐色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。
ちょう度2~3号
商品タイプバリウムコンプレックスグリース
特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性
タイプ高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)-30~150
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん
基油鉱油
危険物の類別非危険物
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
STABURAGS NBU 12 MFは、固体潤滑剤を配合したグリース。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。
ちょう度2~3号
商品タイプバリウムコンプレックスグリース
特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性
タイプ高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)-30~150
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん
基油鉱油
危険物の類別非危険物
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。
用途電動モーター: 小型、中型、大型。高速ファンを含む産業用ファン。ウォーターポンプ。繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受。中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーション。クラッチレリーズベアリング。垂直軸アプリケーション。キルンのトラックおよびローラー
色青
使用温度範囲(℃)-40~+150
ちょう度2~3号
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性に優れている。
用途製紙機械、洗浄装置、搬送コンベヤ、台車の車軸などの軸受、シール部。
ちょう度2~3号
商品タイプバリウムコンプレックスグリース
特性付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性
タイプ高荷重・耐水用
使用温度範囲(℃)-10~150
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん
基油鉱油
危険物の類別非危険物
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。