特殊用グリース :「多目的グリース」の検索結果
関連キーワード
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械
色ブラック
使用温度(℃)-35~130
内容量(g)400
サイズ(mm)52×240
危険物の類別非危険物
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。