絞り込み
ブランド
特性
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 特殊用グリース

120件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸受グリースLGHB 2 (420 mlカートリッジ入り) SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGHB 2 (420 mlカートリッジ入り)SKF(日本エスケイエフ)
1,598税込1,758
1本
欠品中
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHB 2は最新のカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤技術を使用した、鉱油を基油とする高粘度グリースです。高温と超高荷重に耐えるように組成された本グリースは広範な用途に適しますが、特にセメント産業、鉱業、鉄鋼業に好適です。添加剤は含有しておらず、超高圧特性は増ちょう剤の構成成分によって得られます。
用途鋼鉄の上に鋼鉄を使用したすべり軸受パルプ・抄紙機アスファルト振動スクリーン連続鋳造機最大150 ℃ (300 °F) で運転されるシール付き球面ころ軸受鉄鋼業のワークロール軸受フォークリフトのマストローラートラスコ品番564-4571使用温度範囲(℃)-20~+150容量(kg)0.4ちょう度2容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
軸受グリースLGEM 2 SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGEM 2SKF(日本エスケイエフ)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。
用途低速・超高負荷運転の転がり軸受ジョークラッシャー軌道敷設車マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器使用温度範囲(℃)-20~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
NANOLUBRICANT(R) 2020 ORAPINANOLUBRICANT(R) 2020ORAPI
7,698税込8,468
1本(400mL)
4日以内出荷
含有する固体潤滑剤が1ミクロン以下のナノクラスを実現した次世代オイルのスプレーです。 低温から高温まで、低速から高速まであらゆる環境下で高性能を発揮します。 金属への定着性に優れ、長期潤滑を実現。 #32相当の低粘度ながら極圧グリースクラスの極圧性を発揮する為、摩耗を大幅に改善します。
用途チェーン/ケーブル類/ギア/ベアリング/スライドパーツ/高温箇所/減速機濃いカーキ容量(mL)400(ガス込650)使用温度範囲(℃)-30~300粘度ISO #32相当試験データ四球試験:680kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
619 CT1240 フッ素グリース ORAPI619 CT1240 フッ素グリースORAPI
22,980税込25,278
1本(100g)
4日以内出荷
ORAPI社が25年以上かけて開発したメンテナンスフリーのフッ素グリースで化学的に安定しており有機溶剤にも耐性を持ち、酸化物質、過酸化物質、塩化物、ヘリウムなど様々な腐食性物質にも耐えます。真空用途にも使用可能。 PTFEを含有しますがREACH規制にも適合。
用途化学薬品工場・樹脂成型・塗装工場・ドライオーブン・オートクレーブ・プラスチックパーツの潤滑・電子部品・スイッチ類・Oリング・モーター部品・ベアリング・スライド部など仕様(DN値)30万白色使用温度範囲(℃)-40~320使用目的潤滑比重2.0粘度2滴点なし危険物の類別非危険物ベースオイルPFPERoHS指令(10物質対応)対応各種認証NATO NNO 9150-14-539-9090, S 717、MIL T 5542 D、AIRBUS PQ81600融着荷重(kg)(シェル四球)800
2021 NANOLUBRRICANT オイル添加剤 ORAPI2021 NANOLUBRRICANT オイル添加剤ORAPI
1,598税込1,758
1本(100mL)
4日以内出荷
ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られたオイル用添加剤です。 オイルに添加する事で潤滑性、極圧性を飛躍的に向上させ、摩耗を抑制し騒音レベルも低減します。1~2.5%を目安に添加します。
用途ギアオイル・ケーブルオイル・チェーンオイル・エンジンオイル・ベアリングオイルなど適合(ベースオイル)鉱物油、ポリブデン、PAO、菜種油など黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、極圧性、静粛性危険物の性状非水溶性添加量1~2.5%
アピエゾンAP101グリース EDWARDSアピエゾンAP101グリースEDWARDS
19,980税込21,978
1本(50g)
31日以内出荷
AP101グリースは、シリコンを含まない焼き付き防止真空グリースです。 20℃で蒸気圧が10-5 Torr未満の低~中真空範囲での使用に最適です。 焼き付き防止特性を備えているため、焼き付きや腐食の影響を受ける可能性のある金属表面を効果的に保護し、潤滑剤になります。 ほとんどの溶媒に不溶で、水、アルコール、ケトン、エステルに耐性があります。 酸およびアルカリ水溶液、アルコール性アルカリ溶液、腐食性ガスからの攻撃に耐えます。 幅広い温度範囲での使用に適しています。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 お湯と水性ガラス製品洗剤または炭化水素溶剤を使用して、容易に洗浄および除去が可能です。
用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封使用目的保護、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物
フォンブリングリースAR555 EDWARDSフォンブリングリースAR555EDWARDS
52,980税込58,278
1本(100g)
31日以内出荷
スライド式エラストマーシールに最適な潤滑油であり、フォンブリン固有の化学的な不活性を示します。 蒸気圧がきわめて低く、気体酸素および液体酸素が発生する過酷な条件下での使用に適しています。
危険物の類別非危険物
CVT-1 ダイゾーCVT-1ダイゾー
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
粘着性に極めて優れ、付着力が強く、飛散しません。 温度によるトルク変化が少なく、広い温度範囲でのトルク管理、消音を実現します。 粘性が非常に高く、シール性に優れ、ダンパー効果も有します。 粘性が高いため、軽荷重での摺動面には適しません。
用途音響機器、通信機器のダイヤル等のトルク管理用、自動車部品、弱電部品の消音、振動防止用、各種バルブ、ボールジョイント等のトルク調整用使用目的トルク調整、振動防止、消音危険物の類別非危険物
シリコーン真空・絶縁グリース アラムシリコーン真空・絶縁グリースアラム
8,598税込9,458
1個(85g)
8日以内出荷
ほとんどのプラスチック、ゴム類にご使用いただけます。 分離・硬化・乾燥がほとんどなく、耐久性に優れます。 USDA/NSF H1グレードに適合しており、一般的な真空グリースとしてはもちろん、食品機械用にもご使用いただけます。
商品タイプシリコングリース特性絶縁使用温度範囲(℃)-40~+260危険物の類別非危険物蒸気圧1.2×1012mmHg
モリコート HPグリース希釈溶剤 HPソルベント デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート HPグリース希釈溶剤 HPソルベントデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
529,800税込582,780
1箱(1kg×10本)
9日以内出荷
危険物の類別非危険物
ビットグリス 京セラインダストリアルツールズビットグリス京セラインダストリアルツールズ
1,898税込2,088
1本(150g)
8日以内出荷
適合機種ED-301、ED-351、ED-2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR、ED-382NPA、ED-400E、ED-382NA危険物の類別非危険物
STABURAGS NBU 30 NOKクリューバーSTABURAGS NBU 30NOKクリューバー
23,980税込26,378
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性に優れている。
用途製紙機械、洗浄装置、搬送コンベヤ、台車の車軸などの軸受、シール部。ちょう度2~3号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-10~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
PTFE配合多目的グリース Synco ChemicalPTFE配合多目的グリースSynco Chemical
159,800税込175,780
1個
17日以内出荷
アズワン品番1-5584-05危険物の類別非危険物
OCE@N BG-A 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 カートリッジ420mlダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1セット(420mL×20本)
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。淡黄トラスコ品番808-2215容量(mL)420主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
OCE@N BG-A 2号 2.5kg ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
20,980税込23,078
1セット(2.5kg×2缶)
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。淡黄トラスコ品番808-2217容量(kg)2.5主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
OCE@N BG-A 2号 1L ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 1Lダイゾーニチモリ
19,980税込21,978
1セット(1L×4缶)
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。淡黄トラスコ品番808-2216主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
OCE@N BG-A 2号 16kg ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 16kgダイゾーニチモリ
69,980税込76,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。淡黄トラスコ品番541-8895容量(kg)16主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ディスパージョン 557潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
94,980税込104,478
1缶(18L)
7日以内出荷
汎用塑性加工用です。 半透明のワックス被膜を形成します。
用途汎用塑性加工に透明容器使用目的汎用塑性加工主成分特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パワーヒートグリース BALBIS(バルビス)パワーヒートグリースBALBIS(バルビス)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
耐荷重性に優れ、焼付防止性能を持ちます。 各種金属と化学反応せず、高温、湿気等、悪循環に強い。 使用温度範囲が広い。 使用温度範囲:-30℃~1000℃
用途・乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止 蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑 その他高温低速部における潤滑混和ちょう度320(1号)使用温度範囲(℃)-30~1000使用目的潤滑、焼付防止外観茶系色ペースト基油グラファイト系危険物の類別非危険物
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック219 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック219 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
13,980税込15,378
1缶(1kg)
翌々日出荷
トラスコ品番868-2310容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテックP2 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテックP2 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1缶(1kg)
62日以内出荷
トラスコ品番868-2311容量(kg)1アズワン品番64-7143-58危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) スミコックSLグリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ガスコック用) スミコックSLグリースNo.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
89,980税込98,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
トラスコ品番135-9229容量(kg)16アズワン品番64-7143-33危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
セントール XHP エクソンモービルセントール XHPエクソンモービル
36,980税込40,678
1缶(16kg)
7日以内出荷
【カルシウム スルフォネート複合グリース】優れた防錆性および極圧性をもったカルシウムスルフォネート複合石けんグリースです。先進のカルシウムスルフォネート増ちょう剤技術により、特に製鋼や製紙工場など高荷重で水を多量に使用する環境でその効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
ポリレー エクソンモービルポリレーエクソンモービル
59,980税込65,978
1缶(16kg)
7日以内出荷
【軸受用ポリウレア系グリース】合成ポリウレアを増ちょう剤とした最高級転がり軸受用グリースです。熱安定性に優れた合成ポリウレアの特長により、モーターの軸受を始め、高温にさらされる軸受などに最適な性能を持っています。海外での製品名はモービル ポリレックス EM (Mobil Polyrex(TM) EM)です。
危険物の類別非危険物
SHC グリース エクソンモービルSHC グリースエクソンモービル
73,980税込81,378
1缶(16kg)
7日以内出荷
【風力タービン用合成系基油グリース】過酷な温度条件下における風力タービンの厳しい要件を上回るために特別に開発された高性能合成リチウム複合グリース。ヨーベアリング、ピッチベアリングおよび主軸ベアリングの潤滑に最適です。トラクション係数の低い合成基油の使用により、低温ポンプ圧送性に優れ、低温起動時および低温稼働時のトルクを大幅に低減させるという特長を有しています。
危険物の類別非危険物
リス SHC エクソンモービルリス SHCエクソンモービル
29,980税込32,978
1箱(0.38kg×12個)ほか
7日以内出荷
【合成系基油グリース】リチウム複合石けんを増ちょう剤とする、合成油を基油とした高温および低温用グリースです。低温圧送性、低い起動トルク・回転トルクと、優れた粘着性、構造安定性、耐水性、耐摩耗性を有する高性能グリースです。
危険物の類別非危険物
グリース エクソンモービルグリースエクソンモービル
139,800税込153,780
1箱(2kg×4個)ほか
7日以内出荷
【合成系基油グリース】合成系基油を使用した、高性能な有機クレイグリースで、MIL-PRF-81322、GNATO G-395の承認を持つグリースとしてグローバルで広く使用されています。低温から高温まで広範囲な温度領域で使用でき、耐水性に優れているため、工業用でもさまざまな用途で利用されています。
危険物の類別非危険物
SHC グリース エクソンモービルSHC グリースエクソンモービル
73,980税込81,378
1缶(16kg)
7日以内出荷
【風力タービン用合成系基油グリース】広範囲な温度環境で使用される風力タービンのために開発された、合成油を基油とした高性能なリチウム複合石けんグリースです。ヨーベアリング、ピッチベアリングおよびメインベアリング等の潤滑に最適で、初充填グリースとしても多くの風力タービンメーカーからも高い評価をいただいています。風力タービン用途以外にも低温圧送性、低い起動トルク・回転トルクと、優れた粘着性、構造安定性、耐水性、耐摩耗性が要求される用途に適しています。
危険物の類別非危険物
カートリッジグリース エスコカートリッジグリースエスコ
1,340税込1,474
1本
8日以内出荷
NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールにブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
カートリッジグリース エスコカートリッジグリースエスコ
1,680税込1,848
1本
8日以内出荷
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
スピンドル専用グリス KUKKO(クッコ)スピンドル専用グリスKUKKO(クッコ)
3,998税込4,398
1個(4g)ほか
3日以内出荷
スピンドル用
危険物の類別非危険物
アルミックス HD 協同油脂アルミックス HD協同油脂
23,980税込26,378
1缶(18kg)
3日以内出荷
精製鉱油を複合アルミニウム石けんで増ちょうした万能グリースです。 従来、万能グリースとして広く使用されているリチウムグリース・複合カルシウムグリースなどより優れた数多くの特性を備えており、より広い領域で大きな潤滑効果を発揮します。
商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤複合アルミニウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)13.0(100℃)危険物の類別非危険物
アルミックス MO 協同油脂アルミックス MO協同油脂
29,980税込32,978
1缶(18kg)
3日以内出荷
耐熱性・耐水性に優れた複合アルミニウム石けん基グリースに、二硫化モリブデンを効果的に配合したもので、高温・高荷重の軸受に適し、給脂間隔を延長し省力化をはかります。
商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース特性耐熱性、耐水性、耐荷重性外観灰黒色粘ちょう状増ちょう剤複合アルミニウム石けん基油鉱油動粘度(mm2/s)13.0(100℃)危険物の類別非危険物
グリース HiKOKI(旧:日立工機)グリースHiKOKI(旧:日立工機)
899税込989
1個
翌々日出荷
適合本体H25PV危険物の類別非危険物
NOXLUB TB0320 NOKクリューバーNOXLUB TB0320NOKクリューバー
349,800税込384,780
1缶(18kg)
63日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れている。 接点・ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品などの摺動接点。適合範囲自動車補機・電装品タイプ汎用使用温度範囲(℃)-50~140ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA NOKクリューバーGRAFLOSCON C-SG 0 ULTRANOKクリューバー
89,980税込98,978
1缶(18kg)ほか
11日以内出荷から63日以内出荷
オープンギヤの定常運転用潤滑剤。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 自動噴霧装置での給脂が可能。
用途ロータリーキルン、チューブミル、ドライヤーなど高荷重のかかるオープンギヤ。 ギヤカップリング。ちょう度0号特性耐荷重性、耐摩耗性タイプオープンギア用使用温度範囲(℃)-30~200、0~90(自動噴霧装置)増ちょう剤アルミニウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
KLUBERPLEX BE 31-222 NOKクリューバーKLUBERPLEX BE 31-222NOKクリューバー
18,980税込20,878
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。ちょう度2号商品タイプカルシウム石けんグリース特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-15~140増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
STABURAGS NBU12MF NOKクリューバーSTABURAGS NBU12MFNOKクリューバー
42,980税込47,278
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。 STABURAGS NBU 12 MFは、固体潤滑剤を配合したグリース。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。ちょう度2~3号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS AK 50 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS AK 50NOKクリューバー
37,980税込41,778
1缶(1kg)
63日以内出荷
プラスチック摺動部に適する。 高速軸受にも使用可能。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途プラスチックの各種摺動部。 直動軸受、ボールねじ、その他摺動部。ちょう度0号商品タイプアルミニウムコンプレックスグリースタイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS NCA 52 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NCA 52NOKクリューバー
36,980税込40,678
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプカルシウム石けんグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
特殊用グリース