やにとり :「ヤニ落とし」の検索結果
関連キーワード
あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
用途ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。
色淡黄色透明
容量(mL)480
質量(g)495
トラスコ品番366-4104
使用温度範囲(℃)0~60(金型温度)
対応材質樹脂
主成分芳香族化合物
主な用途ヤニ取り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.144L
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキ・パーツクリーナ
- 金型洗浄剤
- 錆び取り剤
- 電子部品洗浄剤
- やにとり
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。