6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「グリス種類」から絞り込む
ウレアグリース(1)
シリコーングリース(1)
フッ素グリース(1)
耐熱・耐水・耐圧・高速回転タイプの長期潤滑グリースです。 自転車・オートバイ・自動車・脳用機械・建設機械・その他機械・家庭用品の金属の回転部・摩擦部・摺動部の潤滑箇所に素早く浸透し長時間潤滑・防錆・防湿・きしみ止めに優れた効果あります。
用途自動車・オートバイ・自転車・農機具・建設機械などに 無色透明 使用温度範囲(℃)+5~+40 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
349 税込384
当日出荷

水置換型防錆剤(NP3タイプ)です。浸透性に優れています。
用途錆弛緩。キシミ音防止。 透明 特性浸透性 トラスコ品番397-4456 材質主成分:鉱油、特殊防錆油 容量(mL)300 質量(g)320 使用温度範囲-30~50℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
容量(mL)420 グリス種類ウレアグリース
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。
用途射出成形機のガイドピンなど 半透明 特性耐熱性 トラスコ品番818-4803 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分合成油、PTFE 危険物の類別非危険物 グリス種類フッ素グリース
1缶(330mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

ガラスのように透明で、水をはじく、極めて高い潤滑性と絶縁性のシリコングリース 湿気と腐食に対する優れた保護 極めて良好な撥水性 優れた潤滑性 実質的にすべての表面における際立つ摺動特性 非常に高い電気抵抗、非常に高い絶縁効果 酸と樹脂を含まない 色:スプレーした時点では透明です。乾燥後は、曇ったガラス状のフィルムが残ります
用途ドアピン、スライドレール、ドアと家具ヒンジ、引き出し、およびプラスチック、スライディングルーフやシートガイドの潤滑化に最適です。 また、スイッチ、電機配線、および敏感な構成要素を潤滑化して、湿気や腐食から保護するためにも最適です。 ご使用の前に本製品を振ってください。処理する表面に薄くスプレーし、溶媒を蒸発させます。 グリス種類シリコーングリース スプレー時:透明 スプレー後:すりガラス 容積500ml ベース化学薬品:ポリジメチルシロキサン 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
5,498 税込6,048
当日出荷

高温(200度)でもタレ、飛散が少なく、長期間性能を維持します。狭い隙間への噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイキャップ。ガス抜きキャップ付。
用途高耐熱スプレ-グリス。 無色 容量(mL)300 使用温度範囲(℃)0.5~42.1 増ちょう剤イソヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
4日以内出荷