グリーススプレー :「荷役」の検索結果
関連キーワード
液状グリースを使用しているため、きわめて狭いクリアランス部に浸透します。特に耐熱性(-20° ~ 200℃)、防錆性(塩水噴霧試験300時間以上)に優れた極圧グリーススプレーです。ガス抜きキャップ付き
用途回転部、摺動部、ギヤー、およびチェーンスプロケット等の手指給油箇所に。建機、荷役運搬機。農機等屋外で使用する機械の潤滑部全般に。紡績、印刷機械等の摺動潤滑部に。ヒンジ、レバー、コンベア-等のピン関係の潤滑に。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量122mL
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。